Howard Leight by PIP | Protection auditive
Coussinet autocollant extrêmement doux, absorbant la transpiration, offrant une isolation contre la chaleur et le froid.
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Bouchons d'oreille à arceau pliables et extrêmement légers, avec des embouts à usage unique ultra-souples qui isolent le conduit auditif depuis l'extérieur. Idéaux pour les environnements de travail exposés à des nuisances sonores intermittentes et, grâce à leur design compact, f...
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Bouchons de rechange à usage unique ultra-souples, qui isolent le conduit auditif depuis l'extérieur et sont compatibles avec les protections auditives à arceau.
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Bouchons d'oreille à usage unique de forme conique, en mousse souple et expansible, pour une insertion facile, un grand confort et une protection auditive fiable.
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Bouchons d'oreille à usage unique de forme conique, en mousse de polyuréthane souple, faciles à enrouler et à mettre en place. La composition de la mousse garantit un confort de port agréable, un maintien sûr sans risque de glissement et une protection auditive fiable, même en ca...
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Bouchons d'oreille à usage unique, de forme conique et détectables, en mousse de polyuréthane souple et expansible, pour une insertion facile, un grand confort et une protection auditive fiable. La couleur vive et l'œillet détectable par les détecteurs de métaux permettent un con...
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Les bouchons de protection réutilisables avec structure conique à lamelles en élastomère thermoplastique souple et flexible offrent une protection fiable et un grand confort. Lors de séjours sans bruit, les bouchons peuvent être portés confortablement autour du cou. La boîte prot...
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Distributeur de bouchons d'oreille robuste et équipé d'une protection antimicrobienne, destiné à être fixé au mur ou posé sur une table, permettant une distribution hygiénique, propre et rapide de bouchons d'oreille à usage unique. Il est facile à installer, polyvalent et, grâce
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Bouchons d'oreille à usage unique, souples, de forme T ergonomique, en mousse souple et expansible, pour une insertion facile, un grand confort et une protection auditive fiable. Parfaits pour une utilisation dans les distributeurs de bouchons d'oreille.
Howard Leight by PIP | Protection auditive
Bouchons d'oreille à usage unique de forme conique, en mousse de polyuréthane souple, faciles à enrouler et à mettre en place. La composition de la mousse garantit un confort optimal, un maintien sûr sans glissement et une protection auditive fiable, même en cas d'utilisation pro...
Le bruit est souvent sous-estimé – et pourtant, la surdité due au bruit occupe l'une des premières places sur la liste des maladies professionnelles. Un bruit permanent ou un bruit impulsif intense peuvent, même à faible intensité, avoir des conséquences graves telles qu'une surdité incurable ou des acouphènes. L'utilisation de protections auditives (coquilles, arceaux ou bouchons d'oreilles) permet d'éviter les dommages auditifs.
Le bruit n'est pas seulement gênant et contraignant, il peut aussi avoir de graves conséquences sur la santé, même à des niveaux sonores faibles.
altération du sommeil
altération de la concentration
déficience auditive
acouphènes
surdité due au bruit
isolement social
Dans certains lieux de travail, il est toutefois impossible d'éviter le bruit. Des solutions modernes de protection auditive adaptées aux différentes situations de travail permettent toutefois d'éviter facilement les maladies et les lésions de l'ouïe.

Il convient tout d'abord de déterminer l'exposition au bruit sur le lieu de travail et de la réduire au niveau le plus bas possible. Ce n'est qu'ensuite qu'une protection auditive adaptée peut être choisie. Deux points sont particulièrement importants lors du choix de la protection auditive appropriée : d'une part, la protection auditive doit être adaptée au niveau de bruit correspondant et, d'autre part, elle doit être agréable à porter pour le porteur.
La valeur d'atténuation, également appelée valeur SNR (Single Number Rating), joue ici un rôle essentiel. Cette valeur détermine l'effet de protection moyen contre le bruit pour la plage de fréquences pertinente pour l'ouïe humaine. Par exemple, une protection auditive avec une valeur SNR de 35 dB atténue une exposition au bruit de 100 dB à 65 dB. Les protections auditives doivent être choisies de manière à ce que l'exposition au bruit soit réduite à un niveau inoffensif, mais que les signaux de danger tels que les sirènes soient encore entendus. Dans le shop en ligne Haberkorn, les protections auditives sont disponibles avec des valeurs SNR de 14 à 37 dB.
Chaque personne a des préférences différentes. Ce que l'un trouve agréable à porter peut être désagréable et pesant pour l'autre. Les employeurs devraient en tout cas tenir compte des souhaits et des sensations individuels. C'est la seule façon de s'assurer que les travailleurs portent effectivement les protections auditives.
Nous vous aidons volontiers à choisir les protections auditives les mieux adaptées à vos besoins.
En principe, il existe trois types de protections auditives normalisées selon la norme EN 352 :
Bouchons d'oreille : ils se portent dans le conduit auditif. Cette variante est particulièrement recommandée lorsque les protections auditives doivent être portées en permanence. En outre, les bouchons d'oreille sont bien adaptés aux températures élevées, à la poussière ou aux porteurs de lunettes. Les bouchons d'oreille malléables s'adaptent au conduit auditif interne, tandis que les bouchons d'oreille de forme conique permettent de les insérer et de les retirer facilement.
Protecteurs d'oreilles à arceau : ce type de protecteurs d'oreilles est également utilisé dans le conduit auditif. Les protecteurs d'oreilles à arceau légers, comme le E-A-R™ Caboflex™, sont particulièrement adaptés lorsque l'on passe fréquemment d'une pièce calme à une pièce bruyante, car ils permettent de les mettre et de les enlever facilement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il suffit de l'accrocher autour du cou.
Protecteurs à coquilles : ils se placent sur les oreilles et entourent les deux pavillons auriculaires. Cette variante est particulièrement pratique lorsque les protections auditives doivent être mises et enlevées à plusieurs reprises.
Pour les niveaux de bruit très élevés, il est recommandé de combiner des bouchons d'oreille et des casques antibruit, en veillant à ne pas surprotéger.
Les protections auditives électriques modernes comme le Peltor™ EEP-100 EU 3M peuvent être sélectionnées rapidement et facilement au moyen d'une fonction à une touche – selon que l'on se trouve dans un environnement plus ou moins bruyant.