Système d'urgence et de sauvetage ANGEL React Clip

Angel React   |   plus Sécuriser, Sauver, Récupérer

Imprimer
Duo imbattable, le Clip Genius (unité de commande centrale) détecte les chutes et l'immobilité et, en cas d'urgence, avertit les contacts d'urgence prédéfinis via l'application smartphone connectée par appel vocal ou SMS avec les coordonnées GPS et d'autres informations.
Domaine d'application
  • travailleurs isolés
  • travailleurs mobiles
  • activités à risque accru

Avantages / Modèles
  • sauve des vies grâce à un système d'alarme sophistiqué
  • met immédiatement en marche la chaîne de sauvetage
  • transmission précise de la localisation par SMS et e-mail via des services de localisation (par exemple GPS)
  • intégration de points d'accès Wi-Fi ou de balises de fournisseurs tiers possible
  • réglages individuels des contacts d'urgence prédéfinis
  • alarme d'urgence manuelle qui peut être déclenchée par le bouton SOS dans l'application, mais aussi par le Genius

Utilisations / Indications
  • classe de protection IP20
  • non approuvé pour les personnes portant un stimulateur cardiaque
  • ne peut être utilisé qu'avec des accessoires d'origine
  • application ANGEL React pour systèmes d'exploitation : Android 7.1.1 et versions ultérieures, iOS 10 et versions ultérieures
  • configuration requise : Bluetooth® LE (4.2 ou versions ultérieures)

Données techniques
  • batterie lithium-ion polymère
0,88 Wh
  • autonomie de la batterie en fonction
12 heures
  • port de chargeur
connecteur USB-C

Contenu de livraison
  • clip Genius
  • porte-clip ANGEL
  • chargeur et câble de charge

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal