Menu

Descendeur SafeEscape®, ELITE, HUB, selon EN 341/1496

Honeywell Miller   |   plus Sécuriser, Sauver, Récupérer

imprimer
Descendeur et appareil de sauvetage avec roue de levage et mousquetons, pour faciliter le sauvetage et soulever une personne accidentée, même sur de courtes distances.
Domaine d'application
  • opérations de sauvetage
  • téléphériques
  • immeubles très élevés
  • rayonnages en hauteur
  • nacelles et plateformes de levage

Avantages / Modèles
  • avec roue de levage
  • facile à utiliser par une seule personne, vitesse de descente réglée automatiquement
  • grâce au câble-lest, il est possible de freiner ou d’arrêter avec un minimum d’effort (avec la main)
  • le volant et le frein se trouvent sur un axe de part et d’autre du boîtier
  • la position et la conception du volant réduisent les vibrations pendant la descente ou le levage d’une personne

Utilisations / Indications
  • la descente en rappel par accrochage pendulaire réduit considérablement le temps de sauvetage
  • à utiliser avec des sangles d’évacuation selon EN 1498/B comme des élingues/triangles de toile
  • en cas de non-utilisation du dispositif, révision seulement après 7 ans (contrôle annuel obligatoire par une « personne compétente »), en cas d’utilisation, révision après 3000 m de descente en rappel
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Données techniques
  • capacité de charge max.
100 kg (1 personne)
 250 kg (2 personnes)
  • hauteur d’utilisation max.
500 m (1 personne)
 100 m (2 personnes)
  • vitesse standard
1,0 m/s
  • poids (sans corde)
2,5 kg

Matériau
  • corde à âme, Ø 10,5 mm
  • boîtier en aluminium anodisé