Système d'urgence et de sauvetage ANGEL React Clip

Angel React   |   plus Sécuriser, Sauver, Récupérer

Imprimer
Duo imbattable, le Clip Genius (unité de commande centrale) détecte les chutes et l'immobilité et, en cas d'urgence, avertit les contacts d'urgence préalablement définis via l'application smartphone connectée par appel vocal ou SMS avec les coordonnées GPS et d'autres informations.
Domaine d'application
  • travailleurs isolés
  • travailleurs mobiles
  • Activités à risque accru

Avantages / Modèles
  • sauve des vies grâce à un système d'alarme sophistiqué
  • met immédiatement en marche la chaîne de sauvetage
  • Transmission précise de la localisation par SMS et e-mail via des services de localisation (par exemple GPS)

Utilisations / Indications
  • Classe de protection IP20
  • non approuvé pour les personnes portant un stimulateur cardiaque
  • ne peut être utilisé qu'avec des accessoires d'origine
  • Application ANGEL React pour systèmes d'exploitation : Android 7.1.1 et supérieur, iOS 10 et supérieur
  • Configuration requise : Bluetooth® LE (4.2 ou supérieur)

Données techniques
  • Batterie lithium-ion polymère
0,88 Wh
  • Autonomie de la batterie pendant le fonctionnement
12 heures
  • Port de chargeur
connecteur USB-C

Contenu de livraison
  • Clip Genius
  • Porte-clip ANGEL
  • Chargeur et câble de charge