Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415

A. Haberkorn   |   plus Points d'accrochage, Trépied

Imprimer

Peut être tendue entre deux points d'ancrage ou d'une manière improvisée entre des sangles montées sur des supports stables afin de constituer une corde de guidage horizontale pour deux personnes au maximum. Cette corde de guidage (sangle) s'installe facilement et rapidement et peut être aisément tendue à l'aide du tendeur à cliquet.


Domaine d'application
  • systèmes de protection contre les chutes
  • système de retenue
  • positionnement du poste de travail
  • travaux sur les toits et les façades
  • construction métallique, échafaudage et en général sur les chantiers de construction

Utilisations / Indications
  • sangle en polyester avec longueur utile maximale de 15 mètres, à tendre avec un tendeur à cliquet de 50 mm (réducteurs 25 mm compris)
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Matériau
  • sangle en polyester
  • armatures en aluminium, acier

Contenu de livraison
  • 1 sangle en polyester 25 mm
  • 1 tendeur à cliquet 50 mm
  • 2 élinges, longueur utile 2 m (circonférence 4 m)
  • 2 gaines de protection
  • 2 mousquetons BSK
  • 1 sacoche de rangement

Caractéristiques de qualité & certificats

Geprüfte QualitätPremium Quality