Menu

Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415

A. Haberkorn   |   plus Points d'accrochage, Trépied

imprimer

Peut être tendue entre deux points d'ancrage ou d'une manière improvisée entre des sangles montées sur des supports stables afin de constituer une corde de guidage horizontale pour deux personnes au maximum. Cette corde de guidage (sangle) s'installe facilement et rapidement et peut être aisément tendue à l'aide du tendeur à cliquet.


Domaine d'application
  • systèmes de protection contre les chutes
  • système de retenue
  • positionnement du poste de travail
  • travaux sur les toits et les façades
  • construction métallique, échafaudage et en général sur les chantiers de construction

Utilisations / Indications
  • sangle en polyester avec longueur utile maximale de 15 mètres, à tendre avec un tendeur à cliquet de 50 mm (réducteurs 25 mm compris)
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Matériau
  • sangle en polyester
  • armatures en aluminium, acier

Contenu de livraison
  • 1 sangle en polyester 25 mm
  • 1 tendeur à cliquet 50 mm
  • 2 élinges, longueur utile 2 m (circonférence 4 m)
  • 2 gaines de protection
  • 2 mousquetons BSK
  • 1 sacoche de rangement

Caractéristiques de qualité & certificats

Geprüfte QualitätPremium Quality


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques