Menu

Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795

A. Haberkorn   |   plus Points d'accrochage, Trépied

imprimer

Peut être tendue entre deux points d'ancrage ou d'une manière improvisée entre des sangles montées sur des supports stables afin de constituer une corde de guidage horizontale pour deux personnes au maximum. Cette corde de guidage (sangle) s'installe facilement et rapidement et peut être aisément tendue à l'aide du tendeur à cliquet.


Utilisations / Indications
  • sangle en polyester avec longueur utile maximale de 15 mètres, à tendre avec un tendeur à cliquet de 50 mm (réducteurs 25 mm compris)

Contenu de livraison
  • 1 sangle en polyester 25 mm
  • 1 tendeur à cliquet 50 mm
  • 2 élinges, longueur utile 2 m (circonférence 4 m)
  • 2 gaines de protection
  • 2 mousquetons BSK
  • 1 sacoche de rangement

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte QualitätPremium Quality


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques