Traverse de sécurité selon EN 795

plus Points d'accrochage, Trépied

Imprimer
Grâce à son montage simple et rapide la barre transversale de sécurité est un point d'ancrage sûr.
Domaine d'application
  • montage ou le nettoyage des fenêtres

Utilisations / Indications
  • montage par simple serrage à l'aide d'un obturateur rapide dans l'ouverture de porte opposée à une fenêtre
  • la corde de sécurité est accrochée dans l'anneau de fixation de la traverse de sécurité
  • pour 2 personnes au maximum, pour un passage de porte maximal de 900 mm
  • pour 1 personne, le passage de porte maximal peut être de 1100 mm
  • serrer uniquement dans les ouvertures de porte avec maçonnerie porteuse des deux côtés
  • ne doit pas être utilisée pour soulever ou fixer des charges

Matériau
  • acier galvanisé