Menu

Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795

A. Haberkorn   |   plus Points d'accrochage, Trépied

imprimer
Sangle tubulaire cousue en fibres synthétiques robustes, disponible en différentes longueurs avec code couleur, pour la mise en place d'un point d'ancrage flexible, l'auto-assurage ainsi que pour relier plusieurs points fixes.
Domaine d'application
  • point d'ancrage mobile

Avantages / Modèles
  • code couleur pour faciliter la distinction des longueurs
  • grande capacité de charge et sécurité
  • utilisable de manière polyvalente
  • légers et compacts - prennent peu de place dans le sac à dos
  • manipulation simple, mise en place et retrait rapides et sûrs

Données techniques
  • charge de rupture
22 kN
  • largeur de ceinture SLIM
20 mm
  • largeur de ceinture STANDARD
25 mm

Matériau
  • polyester (PES)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Geprüfte QualitätPremium Quality


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques