Menu

Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795

A. Haberkorn   |   plus Points d'accrochage, Trépied

Imprimer
Sangle tubulaire cousue en fibres synthétiques robustes, disponible en différentes longueurs avec code couleur, pour la mise en place d'un point d'ancrage flexible, l'auto-assurage ainsi que pour relier plusieurs points fixes.
Domaine d'application
  • point d'ancrage mobile

Avantages / Modèles
  • code couleur pour faciliter la distinction des longueurs
  • grande capacité de charge et sécurité
  • utilisable de manière polyvalente
  • légers et compacts - prennent peu de place dans le sac à dos
  • manipulation simple, mise en place et retrait rapides et sûrs

Utilisations / Indications
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Données techniques
  • charge de rupture
22 kN
  • sangle SLIM
20 mm
  • sangle STANDARD
25 mm

Matériau
  • polyester (PES)

Caractéristiques de qualité & certificats

Geprüfte QualitätPremium Quality


Téléchargements