Points d'accrochage, Trépied A. Haberkorn
De cette façon, votre système de protection contre les chutes est bien sécurisé

Le point d'ancrage, également connu sous le nom de lignes de vie, est un point d'ancrage sûr, sur lequel l'équipement de protection contre les chutes est fixé. Vous trouverez ici des points de fixation tels que des crochets de perçage ou des chevilles à douille pour une utilisation sur une grande variété de surfaces de fixation telles que le bois, la tôle trapézoïdale, le béton ou l'acier. Nous disposons également d'une sélection de crochets de toiture pour les travaux sur le toit. Si vous avez besoin d'un point d'attache mobile, cliquez sur notre gamme trépied mobiles ou fixes et de haute qualité. Tous les points de fixation sont certifiés selon DIN EN 795. Plus dans notre guide

Catégories dans Points d'accrochage, Trépied A. Haberkorn
Protection antichutes 35 Points d'ancrage mobiles et horizontaux 1 Élingues 1 plus moins
Filtrer les produits dans Points d'accrochage, Trépied A. Haberkorn
Fabricant: A. Haberkorn Réinitialiser tout
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795

A. Haberkorn | Points d'accrochage, Trépied

Sangle tubulaire cousue en fibres synthétiques robustes, disponible en différentes longueurs avec code couleur, pour la mise en place d'un point d'ancrage flexible, l'auto-assurage ainsi que pour relier plusieurs points fixes.

Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415

A. Haberkorn | Points d'accrochage, Trépied

Peut être tendue entre deux points d'ancrage ou d'une manière improvisée entre des sangles montées sur des supports stables afin de constituer une corde de guidage horizontale pour deux personnes au maximum. Cette corde de guidage (sangle) s'installe facilement et rapidement et p...

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.

Foire aux questions