Points d'accrochage, Trépied
De cette façon, votre système de protection contre les chutes est bien sécurisé

Le point d'ancrage, également connu sous le nom de lignes de vie, est un point d'ancrage sûr, sur lequel l'équipement de protection contre les chutes est fixé. Vous trouverez ici des points de fixation tels que des crochets de perçage ou des chevilles à douille pour une utilisation sur une grande variété de surfaces de fixation telles que le bois, la tôle trapézoïdale, le béton ou l'acier. Nous disposons également d'une sélection de crochets de toiture pour les travaux sur le toit. Si vous avez besoin d'un point d'attache mobile, cliquez sur notre gamme trépied mobiles ou fixes et de haute qualité. Tous les points de fixation sont certifiés selon DIN EN 795. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Points d'accrochage, Trépied
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Trépied PRO II, mobile, selon EN 795/TS 16415 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Trépied PRO II, mobile, selon EN 795/TS 16415

Points d'accrochage, Trépied

Trépied pratique et flexible avec des dimensions de transport compactes et des roulettes orientables munies d'un frein de stationnement, idéal pour la sécurisation et le sauvetage de personnes ainsi que pour le levage mobile de charges.

Trépied ECO II, fixe, selon EN 795/TS 16415 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Trépied ECO II, fixe, selon EN 795/TS 16415

Points d'accrochage, Trépied

Trépied convivial et flexible aux dimensions de transport compactes, idéal pour la sécurisation et le sauvetage de personnes ainsi que pour le levage mobile de charges.

Trépied K, posé, selon EN 795 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Trépied K, posé, selon EN 795

Kratos Safety | Points d'accrochage, Trépied

Point d'ancrage transportable en deux parties avec deux points d'ancrage pour la sécurité des personnes ou pour les travaux de levage dans des espaces étroits et difficiles d'accès comme les réservoirs, les silos, les canalisations, les puits.

Treuil de travail et de sauvetage ARGO, pour trépied K | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Treuil de travail et de sauvetage ARGO, pour trépied K

Kratos Safety | Points d'accrochage, Trépied

Treuil avec système de freinage automatique pour trépied K permettant de lever et de descendre des personnes ou des charges.

Traverse de sécurité selon EN 795 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Traverse de sécurité selon EN 795

Points d'accrochage, Trépied

Grâce à son montage simple et rapide la barre transversale de sécurité est un point d'ancrage sûr.

Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795

A. Haberkorn | Points d'accrochage, Trépied

Sangle tubulaire cousue en fibres synthétiques robustes, disponible en différentes longueurs avec code couleur, pour la mise en place d'un point d'ancrage flexible, l'auto-assurage ainsi que pour relier plusieurs points fixes.

Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415

A. Haberkorn | Points d'accrochage, Trépied

Peut être tendue entre deux points d'ancrage ou d'une manière improvisée entre des sangles montées sur des supports stables afin de constituer une corde de guidage horizontale pour deux personnes au maximum. Cette corde de guidage (sangle) s'installe facilement et rapidement et p...

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.

Foire aux questions