Mousqueton et hardware A. Haberkorn

Catégories dans Mousqueton et hardware A. Haberkorn
Mousquetons 5 Mousqueton et hardware 4 mousqueton en acier 1 plus moins
Filtrer les produits dans Mousqueton et hardware A. Haberkorn
Fabricant: A. Haberkorn Réinitialiser tout
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Mousqueton BSK, Screw-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton BSK, Screw-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton léger en aluminium avec fermeture manuelle par rotation, en forme de poire, pour faciliter l'utilisation d'un demi-cabestan.

Mousqueton HMS, Twist-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton HMS, Twist-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en aluminium léger avec ressort de rappel pour sécuriser automatiquement la douille et le cliquet contre une ouverture involontaire.

Mousqueton OVAL, Triple-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton OVAL, Triple-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en aluminium ovale et léger avec système de verrouillage automatique pour un positionnement optimal des équipements tels que les poulies, les bloqueurs ou les antichutes à rappel automatique.

Crochet de sécurité/crochet tubulaire RH60, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Crochet de sécurité/crochet tubulaire RH60, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton de sécurité robuste avec une large ouverture de cliquet, une sécurité pour la main et un anneau de liaison. Idéal pour s'accrocher à des points d'ancrage de grand diamètre comme des structures métalliques, des perches ou des poutres.

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.