Mousqueton HMS, Screw-Lock, selon EN 362/12275

A. Haberkorn   |   plus Mousquetons

Imprimer
Mousqueton en acier robuste avec fermeture manuelle par rotation en forme de poire, pour faciliter l'utilisation d'un demi-cabestan.
Domaine d'application
  • élément de liaison entre le point d'ancrage et la longe
  • systèmes de protection contre les chutes

Avantages / Modèles
  • pour l'assurage en amont et en aval du compagnon en cordée
  • lors de l’assurage, la corde est installée et rappelée en alternance fréquente (assurage au demi-cabestan)
  • la forme large de la tête du mousqueton permet au nœud de sauter d’un côté à l’autre, l’extrémité plus étroite est destinée à empêcher la torsion du mousqueton
  • au moins 3 tours sont nécessaires pour l'ouverture selon la norme

Utilisations / Indications
  • la fermeture manuelle à vis doit être activement fermée/ouverte
  • pour des ouvertures et fermetures occasionnelles

Matériau
  • acier, galvanisé