Menu

Mousquetons

Les mousquetons ou crochets mousquetons doivent résister à des forces importantes lors des travaux d'escalade sur corde en cas d'urgence. C'est pourquoi il est extrêmement important d'utiliser des produits de haute qualité. Les mousquetons de notre gamme sont tous testés selon la norme DIN EN 362 et répondent ainsi à toutes les exigences de qualité. Vous trouverez ici un grand choix de mousquetons avec fermeture à vis ou à fermeture automatique, ainsi que des galets de guidage et des ascenseurs pour les grimpeurs industriels et les travailleurs des cordages. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Mousquetons
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Mousqueton BSK, Screw-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton BSK, Screw-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton léger en aluminium avec fermeture manuelle par rotation, en forme de poire, pour faciliter l'utilisation d'un demi-cabestan.

Mousqueton HMS, Twist-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton HMS, Twist-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en aluminium léger avec ressort de rappel pour sécuriser automatiquement la douille et le cliquet contre une ouverture involontaire.

Mousqueton OVAL, Triple-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton OVAL, Triple-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en aluminium ovale et léger avec système de verrouillage automatique pour un positionnement optimal des équipements tels que les poulies, les bloqueurs ou les antichutes à rappel automatique.

Mousqueton OK, Triact-Lock, selon EN 362/12275 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton OK, Triact-Lock, selon EN 362/12275

Petzl | Mousquetons

Mousqueton en aluminium léger, de forme ovale, avec système de verrouillage automatique pour un positionnement optimal des équipements tels que les poulies, les bloqueurs ou les antichutes à rappel automatique.

Mousqueton WILLIAM, Screw-Lock, selon EN 362/12275 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton WILLIAM, Screw-Lock, selon EN 362/12275

Petzl | Mousquetons

Mousqueton en aluminium léger à grande ouverture de cliquet, à verrouillage manuel par rotation et en forme de poire pour relier plusieurs éléments et assurer un demi-cabestan.

Mousqueton OMNI, Triact-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton OMNI, Triact-Lock, selon EN 362

Petzl | Mousquetons

Mousqueton en aluminium léger, semi-circulaire, avec système de verrouillage automatique, résiste à la charge dans toutes les directions. Idéal pour fermer le harnais en reliant les deux anneaux d'arrêt ou pour accrocher un bloqueur ventral.

Crochet de sécurité/crochet tubulaire RH60, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Crochet de sécurité/crochet tubulaire RH60, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton de sécurité robuste avec une large ouverture de cliquet, une sécurité pour la main et un anneau de liaison. Idéal pour s'accrocher à des points d'ancrage de grand diamètre comme des structures métalliques, des perches ou des poutres.

Mousqueton HMS, Screw-Lock, selon EN 362/12275 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton HMS, Screw-Lock, selon EN 362/12275

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en acier robuste avec fermeture manuelle par rotation en forme de poire, pour faciliter l'utilisation d'un demi-cabestan.

Affichage de 1-8 sur 8 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but