Menu

Longe en Y ROPE ARRESTER, avec absorbeur d'énergie à bande, selon EN 354/355

A. Haberkorn   |   plus Élements de liaison

imprimer
Longe de sécurité double fixe avec absorbeur d'énergie à bande intégré et mousqueton à une main réunis en un système en Y (principe de la via ferrata). L'accrochage alterné des longes garantit un assurage permanent.
Domaine d'application
  • longe amortissant la chute
  • systèmes de protection contre les chutes
  • systèmes antichute
  • travaux sur pylônes, toits, cadres métalliques et tours de télécommunication
  • montage d'échafaudages

Avantages / Modèles
  • absorbeur d'énergie à bande avec mousqueton à une main
  • crochet tubulaire/d'échafaudage (RH 60) à accrocher aux structures métalliques
  • utilisable de manière polyvalente
  • facile à manipuler et à stocker
  • système LiSA (Life-Safety), pour un contrôle permanent ainsi qu'une gestion et une documentation simples des produits EPI (système certifié par le TÜV AUSTRIA)

Utilisations / Indications
  • l'utilisation des absorbeurs d'énergie est obligatoire dans les systèmes antichute
  • lors de l'utilisation, il faut veiller à l'allongement possible de l'absorbeur d'énergie à bande en cas de chute
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Données techniques
  • Ø corde
12 mm
  • ouverture du crochet tubulaire RH60
60 mm

Matériau
  • corde à âme en polyamide
  • pièces d'armature en aluminium

Caractéristiques de qualité & certificats

Geprüfte QualitätPremium Quality


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques