Menu

Longe en Y STRETCH ARRESTER, avec absorbeur d'énergie à bande, selon EN 354/355

A. Haberkorn   |   plus Élements de liaison

Imprimer

Deux longes en sangle tubulaire avec construction stretch et absorbeur d'énergie à bande intégré, réunies en un système en Y (principe de la via ferrata). L'accrochage alterné des longes garantit un assurage permanent. Disponible en différentes versions, comme avec crochet tubulaire ou crochet d'échafaudage.


Domaine d'application
  • longe amortissant la chute
  • systèmes de protection contre les chutes
  • systèmes antichute
  • travaux sur pylônes, toits, cadres métalliques et tours de télécommunication
  • montage d'échafaudages

Avantages / Modèles
  • absorbeur d'énergie à bande avec émerillon ainsi qu'avec ou sans mousqueton à une main
  • au choix avec crochet de sécurité (RH 60) ou crochet d'échafaudage (FS 92) pour l'accrochage aux structures métalliques
  • utilisable de manière polyvalente
  • manipulation et stockage faciles
  • risque de trébucher réduit grâce au matériau stretch
  • système LiSA (Life-Safety), pour un contrôle permanent ainsi qu'une gestion et une documentation simples des produits EPI (système certifié par le TÜV AUSTRIA)

Utilisations / Indications
  • l'utilisation de l'absorbeur d'énergie à bande est obligatoire dans les systèmes d'arrêt des chutes
  • lors de son utilisation, il convient de tenir compte de l'allongement possible de l'absorbeur d'énergie à bande en cas de chute
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Données techniques
  • bande tubulaire

33 mm

  • ouverture du crochet tubulaire RH 60

60 mm

  • ouverture du crochet d'échafaudage FS 92

90 mm


Matériau
  • bande de tuyau en polyamide
  • armatures en aluminium, acier

Caractéristiques de qualité & certificats

Geprüfte QualitätPremium Quality


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques