La longe ou l'absorbeur d'énergie sert de lien entre le point d'ancrage et l'anneau d'accrochage du baudrier. Ces produits sont nécessaires pour assurer la sécurité lors de travaux en hauteur dans de nombreux domaines de la production et de la construction. Il faut toujours veiller à disposer d'un espace de chute suffisant en dessous de l'utilisateur. Découvrez ici notre vaste gamme de longes et d'absorbeurs d'énergie pour votre utilisation. Plus dans notre guide
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe pour relier la boucle de maintien ou l'anneau d'accrochage sur la sangle de maintien et le harnais de sécurité avec point d'ancrage.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe simple en stretch avec absorbeur d'énergie à bande intégré.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe simple en corde à âme ARRESTER et amortisseur de chute à sangle avec housse textile amovible.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe réglable en longueur, adaptée aux systèmes de maintien au poste de travail et pour les systèmes de retenue.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Deux longes composées d'une corde à âme et d'un absorbeur d'énergie à bande intégré, réunies en un système en Y (principe de la via ferrata). L'accrochage alterné des longes garantit un assurage permanent.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Deux longes en sangle tubulaire avec construction stretch et absorbeur d'énergie à bande intégré, réunies en un système en Y (principe de la via ferrata). L'accrochage alterné des longes garantit un assurage permanent.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Réduit les forces d'arrêt en cas de chute (par allongement) à une force d'impact autorisée inférieure à 6 kN.
Nos experts vont droit au but
La longe permet de relier le harnais au corps et au point d'ancrage correspondant. Il peut s'agir soit d'une corde ou d'une sangle flexible, soit d'un dispositif antichute.
Un absorbeur d'énergie à bande doit se déclencher de manière à ce que la force maximale exercée sur la personne lors de la chute reste inférieure à 6 kN. Pour les absorbeurs d'énergie à bande, cela se fait en déchirant et en allongeant l'absorbeur d'énergie à bande.
Les descendeurs peuvent généralement être utilisés aussi bien par les gauchers que par les droitiers.
La durée d'utilisation des absorbeurs d'énergie à bande est de 10 ans maximum chez la plupart des fabricants. Selon l'intensité de l'utilisation et de l'entretien, la durée d'utilisation effective est toutefois plus courte. Le contrôle périodique des absorbeurs à bande par une personne compétente, prescrit par la loi, permet de réévaluer régulièrement leur aptitude à l'emploi et de la documenter par écrit.
Les longes, les guides mobiles ainsi que les longes rétractables des antichutes à rappel automatique ne doivent pas passer sans protection sur des arêtes vives.
Les longes ne doivent pas être fixées, raccourcies ou rallongées par des nœuds. Les longes équipées d'absorbeurs d'énergie à bande doivent être fixées de manière à ne pas gêner le fonctionnement des absorbeurs d'énergie à bande.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.