La longe ou l'absorbeur d'énergie sert de lien entre le point d'ancrage et l'anneau d'accrochage du baudrier. Ces produits sont nécessaires pour assurer la sécurité lors de travaux en hauteur dans de nombreux domaines de la production et de la construction. Il faut toujours veiller à disposer d'un espace de chute suffisant en dessous de l'utilisateur. Découvrez ici notre vaste gamme de longes et d'absorbeurs d'énergie pour votre utilisation. Plus dans notre guide
Miller by PIP | Élements de liaison
Longe de sécurité élastique simple, testée sur arêtes vives, avec absorbeur d'énergie à bande intégré et mousqueton à vis, sert de pièce détachée de liaison entre le harnais et le point d'ancrage dans différents systèmes antichute et garantit la sécurité des personnes lors de tra...
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe de sécurité simple, fixe ou réglable avec mousqueton à une main et boucle sert de pièce détachée de liaison entre le harnais et le point d'ancrage dans différents systèmes antichute et garantit la sécurité des personnes lors de travaux en hauteur.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe de sécurité simple et fixe avec absorbeur d'énergie à bande intégré et mousqueton à une main sert de pièce détachée de liaison entre le harnais et le point d'ancrage dans différents systèmes antichute et garantit la sécurité des personnes lors de travaux en hauteur.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe de sécurité extensible simple avec absorbeur d'énergie à bande intégré, émerillon et mousqueton à une main (AHK) sert de pièce détachée de liaison entre le harnais et le point d'ancrage dans différents systèmes antichute et garantit la sécurité des personnes lors de travaux...
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe de sécurité simple et réglable avec mousqueton à une main ainsi que positionneur HERKULES avec mousqueton Triple-Kock sert d'élément individuel de liaison entre le harnais et le point d'ancrage pour le positionnement au poste de travail et garantit la sécurité des personnes...
A. Haberkorn | Élements de liaison
Longe de sécurité double fixe avec absorbeur d'énergie à bande intégré et mousqueton à une main réunis en un système en Y (principe de la via ferrata). L'accrochage alterné des longes garantit un assurage permanent.
A. Haberkorn | Élements de liaison
Deux longes en sangle tubulaire avec construction stretch et absorbeur d'énergie à bande intégré, réunies en un système en Y (principe de la via ferrata). L'accrochage alterné des longes garantit un assurage permanent. Disponible en différentes versions, comme avec crochet tubula...
A. Haberkorn | Élements de liaison
L'absorbeur d'énergie réduit le choc de la chute et sert d'élément de liaison entre le harnais de sécurité et un antichute mobile dans différents systèmes de protection contre les chutes et garantit la sécurité des personnes travaillant en hauteur.
Nos experts vont droit au but
La longe permet de relier le harnais au corps et au point d'ancrage correspondant. Il peut s'agir soit d'une corde ou d'une sangle flexible, soit d'un dispositif antichute.
Un absorbeur d'énergie à bande doit se déclencher de manière à ce que la force maximale exercée sur la personne lors de la chute reste inférieure à 6 kN. Pour les absorbeurs d'énergie à bande, cela se fait en déchirant et en allongeant l'absorbeur d'énergie à bande.
Les descendeurs peuvent généralement être utilisés aussi bien par les gauchers que par les droitiers.
La durée d'utilisation des absorbeurs d'énergie à bande est de 10 ans maximum chez la plupart des fabricants. Selon l'intensité de l'utilisation et de l'entretien, la durée d'utilisation effective est toutefois plus courte. Le contrôle périodique des absorbeurs à bande par une personne compétente, prescrit par la loi, permet de réévaluer régulièrement leur aptitude à l'emploi et de la documenter par écrit.
Les longes, les guides mobiles ainsi que les longes rétractables des antichutes à rappel automatique ne doivent pas passer sans protection sur des arêtes vives.
Les longes ne doivent pas être fixées, raccourcies ou rallongées par des nœuds. Les longes équipées d'absorbeurs d'énergie à bande doivent être fixées de manière à ne pas gêner le fonctionnement des absorbeurs d'énergie à bande.