Menu

Dispositifs de protection antichute mobiles A. Haberkorn

Catégories dans Dispositifs de protection antichute mobiles A. Haberkorn
Coulisseaux antichute 2 Dispositifs de protection antichute mobiles 2 plusmoins
Filtrer les produits dans Dispositifs de protection antichute mobiles A. Haberkorn
Fabricant: A. Haberkorn Réinitialiser tout
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.
dans Dispositifs de protection antichute mobiles A. Haberkorn
à la vue en listeà la vue en tuile
Coulisseau antichute mobile BUDDY, selon EN 353 | Coulisseaux antichute
consulté
Acheté
Coulisseau antichute mobile BUDDY, selon EN 353

A. Haberkorn | Coulisseaux antichute

Antichute mobile pour une installation simple et rapide avec des cordes de sécurité et coulissent automatiquement sur des guides verticaux, sans intervention manuelle. En cas d'accélération rapide ou de choc (chute), le coulisseau se bloque pour amortir la chute.

Antichute mobile BACK-UP, selon EN 353-2/567/795 et 12841 | Coulisseaux antichute
consulté
Acheté
Antichute mobile BACK-UP, selon EN 353-2/567/795 et 12841

A. Haberkorn | Coulisseaux antichute

Cet antichute mobile, articulé accompagne l’utilisateur pendant la montée ou la descente et se bloque automatiquement en cas de chute. Le mécanisme de réglage de l’antichute permet de le faire passer de la position « mobile » à la position « bloqué en permanence », ce qui empêche...

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.