Menu

Dispositifs de protection antichute mobiles

Catégories dans Dispositifs de protection antichute mobiles
Coulisseaux antichute 2 Dispositifs de protection antichute mobiles 2 plus moins
Filtrer les produits dans Dispositifs de protection antichute mobiles
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Dispositif antichute mobile ASAP®,selon EN 353-2/12841 A, sans mousqueton | Coulisseaux antichute
consulté
Acheté
Dispositif antichute mobile ASAP®,selon EN 353-2/12841 A, sans mousqueton

Petzl | Coulisseaux antichute

Antichute mobile pour une mise en place simple et rapide sur toute la corde de sécurité et se déplacent automatiquement sur des guides inclinés ou verticaux, sans intervention manuelle. En cas d'accélération rapide ou de choc (chute), le coulisseau se bloque pour amortir la chute...

Antichute mobile BACK-UP, selon EN 353-2/567/795 et 12841 | Coulisseaux antichute
consulté
Acheté
Antichute mobile BACK-UP, selon EN 353-2/567/795 et 12841

A. Haberkorn | Coulisseaux antichute

Cet antichute mobile, articulé accompagne l’utilisateur pendant la montée ou la descente et se bloque automatiquement en cas de chute. Le mécanisme de réglage de l’antichute permet de le faire passer de la position « mobile » à la position « bloqué en permanence », ce qui empêche...

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.