Antichute mobile BACK-UP, selon EN 353/12841

A. Haberkorn   |   plus Coulisseaux antichute

Imprimer
Dispositif antichute rabattable, intégré au harnais, avec mousqueton à blocage automatique, qui accompagne l'utilisateur pendant son ascension ou sa descente et se bloque automatiquement en cas de chute. Le mécanisme de réglage de l’antichute permet de le faire passer de la position « mobile » à la position « bloqué en permanence », ce qui empêche l’antichute de glisser automatiquement vers le bas.
Domaine d'application
  • systèmes de retenue
  • bloque en cas de chute, de glissement et de descente en rappel incontrôlée
  • sur des systèmes de guidage verticaux

Avantages / Modèles
  • fonction de blocage automatique
  • peut être installé ultérieurement, à n’importe quel endroit

Utilisations / Indications
  • plus la longe est courte, plus la distance de chute est courte, la longe ne doit en aucun cas dépasser 1 m de long
  • ne convient pas pour les systèmes de positionnement

  • certifié comme système lorsqu’il est associé aux guidages mobiles suivants :
    – corde à âme selon EN 1891/A Ø 11–12 mm

Contenu de livraison
  • mousqueton en acier selon EN 362 inclus