Coulisseaux antichute
Léger, simple et sûr

Les antichutes mobiles, également appelés raccourcisseurs de câble, sont installés sur un câble et se déplacent – comme leur nom l'indique - avec l'utilisateur. En cas de choc, c'est-à-dire de chute, ils bloquent la corde et attrapent la chute. Découvrez ici notre large gamme d'antichutes pour tout travail en hauteur. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Coulisseaux antichute
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Dispositif antichute mobile ASAP®,selon EN 353-2/12841 A, sans mousqueton | Coulisseaux antichute
consulté
Acheté
Dispositif antichute mobile ASAP®,selon EN 353-2/12841 A, sans mousqueton

Petzl | Coulisseaux antichute

Antichute mobile pour une mise en place simple et rapide sur toute la corde de sécurité et se déplacent automatiquement sur des guides inclinés ou verticaux, sans intervention manuelle. En cas d'accélération rapide ou de choc (chute), le coulisseau se bloque pour amortir la chute...

Antichute mobile BACK-UP, selon EN 353/12841 | Coulisseaux antichute
consulté
Acheté
Antichute mobile BACK-UP, selon EN 353/12841

A. Haberkorn | Coulisseaux antichute

Dispositif antichute rabattable, intégré au harnais, avec mousqueton à blocage automatique, qui accompagne l'utilisateur pendant son ascension ou sa descente et se bloque automatiquement en cas de chute. Le mécanisme de réglage de l’antichute permet de le faire passer de la posit...

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.

Foire aux questions