Sangle de retenue KS 45 UNI, selon EN 358

A. Haberkorn   |   plus Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Imprimer
Sangle de retenue avec fermeture automatique et rembourrage large et très confortable. Qualité d'Autriche.
Domaine d'application
  • systèmes de retenue
  • systèmes de positionnement sur le lieu de travail tels que l'escalade de pylônes

Avantages / Modèles
  • 2 boucles de maintien pliables de chaque côté, 1 anneau dans le dos
  • système LiSA (Life-Safety), pour un contrôle permanent ainsi qu'une gestion et une documentation simples des produits EPI (système certifié par le TÜV AUSTRIA)
  • 2 boucles de maintien pour outils, sac à outils, etc.
  • réduction des risques d'accrochage grâce aux boucles de maintien repliables
  • protection du dos et des reins avec revêtement en tissu des deux côtés, forme ergonomique
  • boucle de serrage spéciale en aluminium, réglable en continu
  • peut être combinée avec le harnais UNI 1 et UNI 2
  • robuste et pourtant extrêmement léger
  • taille réglable en continu

Utilisations / Indications
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Données techniques
  • largeur de ceinture
45 mm
  • largeur de coussin
85 mm
  • résistance à la température
–35 °C à +40 °C

Matériau
  • sangles en polyester, imprégnation PTFE (résistante à l'huile, l'eau et aux salissures)
  • pièces d'armature en aluminium, acier
  • protection des reins en mousse

Caractéristiques de qualité & certificats

Geprüfte QualitätPremium Quality


Téléchargements