Antichute à rappel automatique IKAR ACB, sangle, selon EN 360, DIN 19427, testé sur arêtes

plus Antichute à rappel automatique

Imprimer
Antichute à rappel automatique testé sur arêtes vives, très léger, avec sangle et fonction d'absorption d'énergie intégrée, certifié pour l'utilisation dans les élévateurs ou les plates-formes de travail élévatrices, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans formation de mou de corde. En même temps, sécurité maximale en cas de chute éventuelle sur une arête vive.
Domaine d'application
  • utilisation verticale
  • utilisation horizontale
  • systèmes de protection contre les chutes
  • systèmes antichute
  • plates-formes de travail élévatrices
  • systèmes de retenue

Avantages / Modèles
  • sangle testée sur les arêtes vives, résiste aux chutes sur les arêtes
  • fonction d'absorption d'énergie intégrée
  • mousqueton en acier avec fermeture automatique (Triple-Lock)
  • mousqueton, une main
  • émerillon empêchant la torsion au point d'ancrage/à la longe
  • système de freinage intégré pour une force d'arrêt inférieure à 6 kN

Utilisations / Indications
  • testé et approuvé pour une utilisation horizontale (travail à proximité d'arêtes vives) selon VG 11.060
  • contrôle annuel par une personne compétente dans le respect des prescriptions de contrôle - pas de réparation par soi-même
  • autorisé pour un poids maximal (équipement compris) de 136 kg
  • Durée de vie maximale 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Données techniques
  • largeur d'ouverture mousqueton, une main
25 mm
  • charge max.
136 kg

Matériau
  • sangle en bande Dyneema®
  • boîtier en aluminium
  • éléments de fixation en aluminium, acier

Caractéristiques de qualité & certificats

Arêtes vives vérifiées


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal