Menu

Antichute à rappel automatique TurboLite™, sangle, selon EN 360

Honeywell Miller   |   plus Antichute à rappel automatique

imprimer
Antichute à rappel automatique particulièrement léger et robuste avec sangle et absorbeur d'énergie à bande.
Domaine d'application
  • utilisation verticale
  • pour les utilisations à faible hauteur nécessitant un système de freinage extrêmement rapide

Avantages / Modèles
  • témoin de chute intégré à la sangle permettant un contrôle facile
  • muni d'un émerillon sur le boîtier qui évite que la sangle ne vrille

Utilisations / Indications
  • également certifié selon ANSI Z359-2007, ANSI A10.032, OSHA 1926.502
  • contrôle annuel requis (examen visuel par une personne compétente)
  • agréé pour l'utilisation avec :
    – facteur de chute 0, point d'ancrage au-dessus de la tête (approuvé pour les utilisateurs jusqu'à 135 kg)
    – facteur de chute 2, point d'ancrage sur la surface de support (approuvé pour les utilisateurs jusqu'à 100 kg)
Données techniques
  • Gurtband
25,4 mm
  • Öffnungsweite Karabiner, Twist-Lock
18 mm
  • Öffnungsweite Karabiner, Einhand
21 mm
  • Öffnungsweite Rohr-/Gerüsthaken
65 mm
  • Belastung max.
136 kg

Matériau
  • tissu spécial pour une forte résistance à l'abrasion et une durée de vie accrue (tissu PES Vectran)
  • boîtier en nylon, léger, résistant aux chocs
  • éléments de fixation en aluminium

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques