Menu

Antichute à rappel automatique HELIXON-S, câble en acier, selon EN 360, testé sur arêtes

Kratos Safety   |   plus Antichute à rappel automatique

imprimer
Antichutes à rappel automatique testé sur arêtes vives avec câble métallique, absorbeur d'énergie à bande externe et rétracteur de câble automatique, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans mou de câble. En même temps, sécurité maximale en cas de chute sur une zone d'arêtes vives.
Domaine d'application
  • utilisation verticale
  • utilisation horizontale
  • systèmes de protection contre les chutes
  • systèmes anti-chutes
  • système de retenue

Avantages / Modèles
  • câble en acier testé sur les arêtes vives, résiste aux chutes sur les arêtes
  • absorbeur d'énergie à bande intégré
  • mousqueton en acier avec fermeture automatique (Twist-Lock)
  • mousqueton à émerillon, une main avec indicateur de chute, pour un contrôle permanent et rapide
  • les émerillons empêchent toute torsion au niveau du point d'ancrage/de la longe
  • système de freinage intégré pour une force d'arrêt inférieure à 6 kN
  • fenêtre d'inspection à charnière pour le contrôle visuel du mécanisme à l'intérieur sans ouverture complète du boîtier
  • la corde de remontée aide à l'enroulement du câble métallique
  • boîtier avec poignée de transport intégrée

Utilisations / Indications
  • l'utilisation d'amortisseurs de chute est prescrite dans les systèmes antichute
  • lors de l'utilisation, il faut tenir compte de l'allongement possible de l'absorbeur d'énergie à bande en cas de chute
  • testé et approuvé pour une utilisation horizontale (travail à près d'arêtes vives) selon VG 11.060
  • contrôle annuel par une personne compétente en respectant les prescriptions de contrôle - pas de réparation par soi-même
  • autorisé pour un poids maximal (équipement compris) de 140 kg
  • Durée de vie maximale de 10 ans à compter de la première mise en service documentée (produits avec composants textiles). La durée d'utilisation dépend toutefois de l'utilisation et relève de la décision de la personne compétente.

Données techniques
  • Ø corde
4,8 mm
  • largeur d'ouverture du mousqueton, Twist-Lock
22,5 mm
  • lareur d'ouverture du mousqueton à émerillon, à une main
20 mm
  • charge max.
140 kg

Matériau
  • câble en acier, galvanisé
  • boîtier en polymère, haute résistance
  • éléments de fixation en acier

Contenu de livraison
  • corde d'extension incluse

Caractéristiques de qualité & certificats

Arêtes vives vérifiées


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques