Menu

Antichute à rappel automatique HELIXON-S, câble en acier, selon EN 360

Kratos Safety   |   plus Antichute à rappel automatique

imprimer
Antichutes à rappel automatique testé sur arêtes vives avec câble métallique, absorbeur d'énergie à bande externe et rétracteur de câble automatique, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans mou de câble. En même temps, sécurité maximale en cas de chute.
Domaine d'application
  • utilisation verticale
  • utilisation horizontale

Avantages / Modèles
  • boîtier avec poignée de transport intégrée
  • point d'ancrage rotatif 
  • indicateur de chute intégré
  • mousqueton pivotant d'une main avec indicateur de chute intégré, pour un contrôle permanent et rapide
  • fenêtre d'inspection à charnière pour le contrôle visuelle du mécanisme à l'intérieur, sans ouverture complète du boîtier
  • système de freinage intégré pour une force d’impact inférieure à 6 kN
  • poignée sur le câble en acier

Utilisations / Indications
  • testé et approuvé pour une utilisation horizontale (travail à proximité d'arêtes vives) selon VG 11.060
  • l'inspection annuelle peut être effectuée par un expert agréé par Kratos

Données techniques
  • Ø corde
4,8 mm
  • capacité de charge autorisée
140 kg

Matériau
  • câble en acier, galvanisé
  • boîtier en polymère, haute résistance
  • éléments de fixation en acier

Contenu de livraison
  • fourni avec un cordon qui accompagne l'enroulement du câble métallique

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques