Pour les cordistes ou les grimpeurs industriels, les antichutes sont extrêmement importants et très pratiques. Ils peuvent être étendus à la distance de travail souhaitée. Dès que la distance entre le dispositif de sécurité et l'utilisateur diminue, il se rétracte automatiquement. Si une chute se produit et qu'une certaine vitesse est dépassée, le dispositif de sécurité se bloque automatiquement et la chute est arrêtée. Découvrez ici notre large gamme d'antichutes selon DIN EN 360. Plus dans notre guide
Miller by PIP | Antichute à rappel automatique
Antichute à rappel automatique particulièrement léger et petit, avec sangle et amortisseur externe, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans formation de mou de câble. En même temps, sécurité maximale en cas de chute éventuelle. Disponible en différentes ve...
Antichute à rappel automatique
Dispositif de sécurité en hauteur/de sauvetage avec câble en acier qui se monte en quelques secondes sur un trépied PRO II/ECO II ou une potence de levage à bras de force grâce au support « Easy ».
Kratos Safety | Antichute à rappel automatique
Antichute testé sur arêtes vives, très léger (HSG) avec sangle et absorbeur d'énergie à bande intégré, certifié pour l'utilisation dans les élévateurs ou les plates-formes de travail élévatrices, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans formation de mou de
Kratos Safety | Antichute à rappel automatique
Antichutes à rappel automatique testé sur arêtes vives avec câble métallique, absorbeur d'énergie à bande externe et rétracteur de câble automatique, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans mou de câble. En même temps, sécurité maximale en cas de chute sur...
Kratos Safety | Antichute à rappel automatique
Antichute à rappel automatique (HSG) testé sur arêtes vives avec sangle, absorbeur d'énergie à bande externe et rétraction automatique de la sangle, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans liaison par corde détendue. En même temps, sécurité maximale en cas...
Antichute à rappel automatique
Antichute à rappel automatique testé sur arêtes vives, très léger, avec sangle et fonction d'absorption d'énergie intégrée, certifié pour l'utilisation dans les élévateurs ou les plates-formes de travail élévatrices, pour une liberté de mouvement et une flexibilité optimales sans...
Nos experts vont droit au but
Les antichutes à rappel automatique maintiennent toujours la corde ou le harnais à la longueur optimale et sont équipés d'un absorbeur d'énergie à bande intégré. Ces systèmes remplacent par exemple une longe avec absorbeur d'énergie à bande.
Non, l'appareil antichute doit être homologué en conséquence
– voir le mode d'emploi. Souvent, ces appareils sont équipés d'un absorbeur à bande d'énergie supplémentaire intégré.
Les équipements antichute ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été contrôlés par des personnes compétentes appropriées. Les équipements de protection qui ont été sollicités par la chute d'une personne ne peuvent plus être réutilisés.
En cas de mise en place d'antichutes à rappel automatique dans le sens horizontal, il faut utiliser uniquement des appareils dont le fabricant a prévu le fonctionnement en cas d'extension horizontale et de sollicitation des arêtes.
Les dispositifs antichute à rappel automatique ne sont pas à utiliser pour travailler au bord ou au-dessus d'un environnement aquatique ou d'autres conditions locales lorsqu'il existe un risque d'immersion.