Menu

Visières, vitres de rechange

Filtrer les produits dans Visières, vitres de rechange
Affichage de 1-14 sur 14 éléments.
dans Visières, vitres de rechange
à la vue en listeà la vue en tuile
Visière de protection 5E/5F | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière de protection 5E/5F

3M | Protège-visages

Visière de protection faciale à double courbure extrêmement résistante aux chocs avec une conception ajustée pour la fixation aux casques ou aux supports de tête.

3M
numéro de pièce C17210
Écran de protection 3M™ WP | Protège-visages
consulté
Acheté
Écran de protection 3M™ WP

3M | Protège-visages

Visière de protection faciale robuste sans support, pour la protection contre les éclaboussures de liquides et de produits chimiques ainsi que les chocs, adaptée au support de tête 3M™ Tuffmaster™.

3M
numéro de pièce 300323
Visière courte X5 | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière courte X5

3M | Protège-visages

Visière de protection faciale courte sans adaptateur pour une protection efficace contre les chocs, les coups, les éclaboussures et les particules, adaptée aux casques de protection 3M™ SecureFit™ des séries X5000 et X5500.

3M
numéro de pièce H93118
Visière en filet 5B | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière en filet 5B

3M | Protège-visages

Visière légère et robuste, avec fixation par clipsage pour la protection contre les particules et les chocs à faible énergie, adaptée aux casques de protection 3M™ de la série G.

3M
numéro de pièce 867268
Visière Turboshield™ | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière Turboshield™

Honeywell | Protège-visages

Visière torique avec large champ de vision pour une excellente optique, équipée d'une mentonnière supplémentaire, compatible avec la fixation de tête et la fixation pour casque Turboshield™.

Honeywell
numéro de pièce B31112
Ecran de rechange pheos 9906 pour monture de visière, supravision excellence | Protège-visages
consulté
Acheté
Ecran de rechange pheos 9906 pour monture de visière, supravision excellence

Uvex | Protège-visages

Ecran facial de rechange robuste et léger, adapté aux montures de visière avec bras de levier mécaniques et magnétiques, pour la protection contre les influences mécaniques. Convient à tous les casques uvex pheos avec visière courte ainsi qu'aux casques antibruit uvex pheos K2P.

Uvex
numéro de pièce F96717
En soldes
Visière PC | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière PC

Protège-visages

Visière en polycarbonate pour protéger contre les gouttelettes, la respiration, les éternuements et la toux.

numéro de pièce J98716
Visière d'arc électrique GFKES001, avec support | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière d'arc électrique GFKES001, avec support

Protège-visages

Écran facial avec protection contre les arcs électriques de classe 1 pour la protection contre les défauts d'arcs électriques avec un serre-tête réglable. Adapté au casque BOP Energy 3000, convient aux monteurs électriques pour la protection contre les circuits défectueux et les

numéro de pièce 799073
Écran de protection GFK, or-vaporisé | Protège-visages
consulté
Acheté
Écran de protection GFK, or-vaporisé

Protège-visages

Écran facial pour la fixation aux casques ou aux supports de tête.

numéro de pièce 300346
Visière de protection GFK, transparent | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière de protection GFK, transparent

Protège-visages

Écran facial avec œillets nickelés en fer pour fixation sur un casque ou support de tête universel.

numéro de pièce 300347
Visière de protection GFK, transparente, avec bavette | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière de protection GFK, transparente, avec bavette

Protège-visages

Ecran de protection faciale avec grande bavette en PVC et œillets nickelés en fer pour la fixation au casque ou au support universel.

numéro de pièce C12537
Visière de protection en PC, vert | Protège-visages
consulté
Acheté
Visière de protection en PC, vert

Protège-visages

Écran de visière 500 x 250 x 1 mm en polycarbonate pour fixation sur un support de casque universel.

numéro de pièce 300342
Écran antichaleur avec bordure BFKHI010-1 | Protège-visages
consulté
Acheté
Écran antichaleur avec bordure BFKHI010-1

Protège-visages

Grillage thermique en fil galvanisé protégeant le visage de la chaleur rayonnante, l'intérieur noirci assure une bonne visibilité et empêche l'aveuglement du porteur.

numéro de pièce 300343
Écran de remplacement GBKES002 | Protège-visages
consulté
Acheté
Écran de remplacement GBKES002

Protège-visages

Écran de remplacement pré-courbé à haute résistance aux chocs, adapté au support de casque en plastique GBKES003 pour l'écran de protection de l'électricien pour la protection contre les éclaboussures et les projections.

numéro de pièce C16353
Affichage de 1-14 sur 14 éléments.