Menu

Écran de protection pour électricien avec fixation

plus Protège-visages

Imprimer
Écran de protection pour électricien avec une visière positionnable pour la protection contre les circuits défectueux et les défauts d'arc, avec une bande élastique confortable et réglable pour la fixation antidérapante du casque. S'adapte à de nombreux casques.
Domaine d'application
  • électriciens

Avantages / Modèles
  • écran de protection avec rebord et fermeture de l'écran par le haut
  • écran rabattable avec raccord à vis, verrouillable dans toutes les positions

Utilisations / Indications
  • certifié DIN jusqu'à 1000 V et homologué VDE

Données techniques
  • dimensions 555 x 200 x 1,7 mm

Matériau
  • profilé en plastique souple en polypropylène (PP GV 20)
  • profilé en U en polycarbonate (PC)
  • écran en polycarbonate (PC) avec rebord et fermeture de l'écran par le haut
  • bande élastique en silicone, gris Para, largeur 16 mm

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques