Menu

Combinaison protection auditive/écran de protection du visage et protection de la tête G500

3M   |   plus Protège-visages

Imprimer
Support de tête spécial avec serre-tête à cliquet, fermeture rotative, support de câble, écran et casque antibruit.
Avantages / Modèles
  • ouvertures d'aération réparties pour un flux d'air agréable
  • bandeau avec coussinet ergonomique pour la nuque pour un confort maximal
  • possibilités de réglage rapide confortables avec système à cliquet
  • options de réglage à la tête avec bouton de réglage
  • remplacement facile des écrans
  • large champ de vision
  • réglage variable
  • protection grâce à une assise sûre de la coquille
  • protection efficace contre les bruits forts

Utilisations / Indications
  • le recouvrement frontal sert également de support de câble pour les produits de communication
  • peut être équipé ou non d'un casque antibruit
  • l'arceau de tête est équipé de fentes pour la fixation des coquilles antibruit
  • la protection des yeux peut également être complétée par des lunettes de protection (V6)

Données techniques
  • valeur d'atténuation SNR
27dB

Matériau
  • écran en polycarbonate (PC)
  • matériau de coque en HDPE

Contenu de livraison
  • fixation de tête
  • visière en polycarbonate 5F-11
  • protection antibruit Optime I, jaune

Téléchargements