Nos écrans faciaux ou visières vous protègent des dangers tels que les pièces volantes ou les éclaboussures de produits chimiques. Découvrez ici notre large gamme de visières. Nous proposons également des produits combinés tels que des protections auditives et des visières. Plus dans notre guide
PIP Global Safety | Protège-visages
Support de tête sans écran de protection, avec fermeture rotative, adapté aux écrans de protection Turboshield™.
PIP Global Safety | Protège-visages
Support de tête avec écran et fermeture rotative.
PIP Global Safety | Protège-visages
Bandeau contre la transpiration à remplacer pour les écrans faciaux Bionic™ et Turboshield™.
Écran de protection pour électricien avec une visière positionnable pour la protection contre les circuits défectueux et les défauts d'arc, avec une bande élastique confortable et réglable pour la fixation antidérapante du casque. S'adapte à de nombreux casques.
PIP Global Safety | Protège-visages
Visière torique avec large champ de vision pour une excellente optique, équipée d'une mentonnière supplémentaire, compatible avec la fixation de tête et la fixation pour casque Turboshield™.
PIP Global Safety | Protège-visages
Visière de remplacement légère et remplaçable, disponible en acétate ou en polycarbonate, assortie à la visière faciale Bionic™.
Écran facial avec protection contre les arcs électriques de classe 1 pour la protection contre les défauts d'arcs électriques avec un serre-tête réglable. Adapté au casque BOP Energy 3000, convient aux monteurs électriques pour la protection contre les circuits défectueux et les
Nos experts vont droit au but
En général, un écran facial est toujours nécessaire lorsqu'il y a un risque pour le visage :
dans la métallurgie, par exemple, pour se protéger contre les matériaux en fusion et la pénétration de particules chaudes
dans l'industrie chimique, pour se protéger des éclaboussures de produits chimiques
dans le bâtiment, pour le meulage, le travail de la pierre et du bois et la soudure, avec des écrans teintés.
Non, la visière et la fixation du casque doivent être compatibles. Si des pièces de deux fabricants différents sont combinées, il faut veiller à ce que les « slots » du casque et de la fixation du casque soient compatibles. Ce n'est qu'à cette condition que le casque et la fixation sont compatibles. Les informations sur la taille des slots figurent dans la description du produit concerné. En général, la combinaison de produits d'un même fabricant ne pose pas de problème.