Menu

Lunettes à branches Honeywell

Filtrer les produits dans Lunettes à branches Honeywell
Fabricant: Honeywell Réinitialiser tout
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
dans Lunettes à branches Honeywell
à la vue en listeà la vue en tuile
Lunettes de protection Millennia® 2G | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection Millennia® 2G

Honeywell | Lunettes de protection

Lunettes à écran unique innovantes et confortables, conçues pour des utilisateurs à la recherche d'une protection oculaire sans aucun ajustement de leur lunettes.

Lunettes de protection OP-Tema™ | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection OP-Tema™

Honeywell | Lunettes de protection

Lunettes classiques qui offrent une vision panoramique. Les branches réglables (longueur et inclinaison), la partie nasale souple et réglable assurent plus de confort.

Lunettes de protection XC | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection XC

Honeywell | Lunettes de protection

Lunettes neuves exceptionnellement innovantes qui mettent l'accent sur l'ajustement, le confort et l'étanchéité. Très bonne étanchéité du contour des yeux, même avec un visage fin. Toutes les parties qui touchent la tête sont équipées d'un matériau TPE doux et agréable pour la pe...

Lunettes de protection XC, Hydroshield® | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection XC, Hydroshield®

Honeywell | Lunettes de protection

Nouvelles lunettes exceptionnellement innovantes mettant l'accent sur l'ajustement, le confort et l'étanchéité. Très bonne étanchéité de l'espace oculaire, même en cas de forme de tête étroite. Toutes les parties en contact avec la tête sont équipées d'un matériau TPE doux et agr...

Lunettes de protection SP1000 2G™ | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection SP1000 2G™

Honeywell | Lunettes de protection

Gardez toujours une vue claire grâce à la ventilation indirecte ainsi qu'au nouveau revêtement antibuée Dura-streme® à l'intérieur et à la résistance extrême aux rayures à l'extérieur – pour une durée de vie des écrans jusqu'à 3x plus longue.

Lunettes de protection Horizon™ | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection Horizon™

Honeywell | Lunettes de protection

Lunettes de protection innovantes dans la conception classique à deux verres avec branches réglables et applique repliables.

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.