Honeywell | Lunettes de protection
Lunettes à écran unique innovantes et confortables, conçues pour des utilisateurs à la recherche d'une protection oculaire sans aucun ajustement de leur lunettes.
Honeywell | Lunettes de protection
Lunettes classiques qui offrent une vision panoramique. Les branches réglables (longueur et inclinaison), la partie nasale souple et réglable assurent plus de confort.
Honeywell | Lunettes de protection
Lunettes neuves exceptionnellement innovantes qui mettent l'accent sur l'ajustement, le confort et l'étanchéité. Très bonne étanchéité du contour des yeux, même avec un visage fin. Toutes les parties qui touchent la tête sont équipées d'un matériau TPE doux et agréable pour la pe...
Honeywell | Lunettes de protection
Nouvelles lunettes exceptionnellement innovantes mettant l'accent sur l'ajustement, le confort et l'étanchéité. Très bonne étanchéité de l'espace oculaire, même en cas de forme de tête étroite. Toutes les parties en contact avec la tête sont équipées d'un matériau TPE doux et agr...
Honeywell | Lunettes de protection
Gardez toujours une vue claire grâce à la ventilation indirecte ainsi qu'au nouveau revêtement antibuée Dura-streme® à l'intérieur et à la résistance extrême aux rayures à l'extérieur – pour une durée de vie des écrans jusqu'à 3x plus longue.
Honeywell | Lunettes de protection
Lunettes de protection innovantes dans la conception classique à deux verres avec branches réglables et applique repliables.
Honeywell | Lunettes de protection
Lunettes avec écran unique légères avec un grand champ de vision (écran panoramique), permettant le port au-dessus de lunettes de vue.
Honeywell | Lunettes de protection
Lunettes de protection sportives avec revêtement antibuée et bandeau réglable pour protéger contre des coups, les chocs, la poussière et les éclaboussures de liquides.
Honeywell | Lunettes de protection
Insert pour lunettes de vue à utiliser avec les lunettes de protection XC®. Protège et prolonge la durabilité de vos lentilles de correction. L'insert de correction Rx peut être inséré facilement et en toute sécurité derrière l'écran de protection.
Honeywell | Lunettes de protection
Écrans pour lunettes de protection XC®, faciles à changer.
Honeywell | Lunettes de protection
Applique lunette pliable avec lentille teintée verte et résistante aux rayures pour les travaux de soudage.
Honeywell | Lunettes de protection
Etui souple et compact avec fermeture éclair, mousqueton et passant de ceinture, pour protéger les lunettes des rayures et de la perte.
Nos experts vont droit au but
Pour choisir la protection des yeux et du visage appropriée, une analyse des risques du lieu de travail est essentielle. Après une première sélection, il est recommandé de faire appel à certaines employées et certains employés. Avec leur aide, des tests pratiques seront réalisés afin de déterminer quelles lunettes de protection sont les meilleures pour les différentes environnements de travail et les employés. Les produits de protection portés sur la tête ou le visage doivent être aussi confortables que possible et offrir une protection maximale afin de ne pas gêner pendant le travail et de permettre des performances optimales.
Toutes les lunettes de protection qui ont subi un test UV, même celles avec des écrans transparents et clairs, protègent contre les rayons UV nocifs. Mais seules les lunettes de protection avec des écrans teintés supplémentaires protègent contre l'éblouissement dû à la lumière naturelle ou artificielle.
Les écrans jaunes et orange sont recommandés lorsque les contrastes doivent être mieux vus. Cela peut par exemple être le cas dans les halls industriels sombres lors du traitement des surfaces, de la peinture, des activités de ponçage ou de finition. Beaucoup connaissent l'effet produit par les écrans jaunes et orange dans le domaine du ski : avec des écrans jaunes et orange, les irrégularités de la neige sont mieux visibles.
Des lunettes de protection peuvent protéger contre les risques mécaniques (éclats, copeaux, poussières, grains), les risques optiques (rayons UV, lumière, rayons IR), les risques chimiques (bases et acides, vapeurs, gaz) et les risques thermiques (chaleur et froid, particules incandescentes).
Sur chaque paire de lunettes de protection certifiée figurent des marquages composés de lettres et de chiffres. La résistance mécanique est indiquée par :
F : choc à faible énergie 45 m/s
B : choc d'énergie moyenne 120 m/s
A : choc à haute énergie 190 m/s
T : résistance garantie de –5 °C à +55 °C
Pour les personnes malvoyantes, il existe des lunettes de protection correctrice pour lesquelles – comme pour les lunettes de protection générales – tant la monture que les oculaires doivent être marqués conformément à la norme. Les lunettes de protection optiques sont soumises à une certification correspondante par un institut de contrôle indépendant. Les « sur-lunettes », c'est-à-dire les lunettes de protection portées par-dessus les lunettes normales, ne devraient être utilisées que pour une courte durée ou comme « lunettes de visiteur ».
Classification optique d'écran
Tolérance à la puissance optique | Identification d'écrans |
---|---|
+/– 0,06 dioptries (utilisation permanente) | 1 |
+/– 0,12 dioptries (utilisation occasionnelle) | 2 |
+/– 0,25 dioptries (utilisation rare) | 3 |
Selon l'application, le port d'une protection oculaire est recommandé, voire obligatoire :
Les lunettes à branches protègent les yeux contre les chocs à faible énergie (impact de 45 m/s) ainsi que contre les rayons ultraviolets (UV) / infrarouges (IV) nocifs.
Les lunettes masque protègent les yeux contre les chocs d'énergie moyenne (impact de 120 m/s) et le risque de pénétration de poussières, de particules fines ou de produits chimiques nocifs (liquides, sprays, gaz). En outre, les lunettes masques offrent une protection contre le risque de projection de métaux en fusion et de rayons nocifs (UV/IR).
Le lunettes de protection doivent répondre à des critères de qualité et à des marquages spécifiques.
Les normes de base sont :
EN 166 : Exigences de performance
EN 167 : Méthodes de contrôle optique
EN 168 : Méthodes de contrôle non optiques
Les normes par types de filtres (écrans) sont :
EN 169 : Filtre pour le soudage
EN 170 : Filtre de protection UV
EN 171 : Filtre de protection IR
EN 172 : Filtre de protection solaire pour l'utilisation professionnelle
Norme pour le soudage :
EN 175 : Appareils de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes
Selon la norme DIN EN 166, les lunettes de protection sont marquées sur la monture et les écrans en chiffres et en lettres.
Identification des écrans :
2C | Premier chiffre 2 ou 3 : Filtre anti-UV 4 : Filtre anti-IR 5 ou 6 : Filtre de protection solaire (sans ou avec protection IR) |
---|---|
1,2 | Performance et domaine d’application des filtres 1,2 : Incolore ou jaune 1,7 : I/O – Indoor/Outdoor 2,5 : Gris 3,1 : Effet miroir gris foncé ou bleu |
B-D | Signe d’identification du fabricant |
1 | Classe optique 1 : Aucune distorsion optique |
BT | Résistance mécanique S : Résistance accrue (filtre) F : Impact à basse énergie 45 m/s B : Impact à énergie moyenne 120 m/s A : Impact à haute énergie 190 m/s T : Résistance garantie entre – 5 °C et + 55 °C |
9KN | Autres signes de protection 8 : Protection contre les arcs électriques parasites 9 : Protection contre le métal fondu et les solides chauds K : Résistance aux rayures N : Résistance à la buée R : Protection contre la réflexion accrue par l’IR |
Identification de la monture :
Exemple : B-D 166 349 BT
B-D | Signe d'identification du fabricant |
---|---|
166 | Norme de référence |
349 | Domaines d'application 3 : Liquides 4 : Particules de poussière 5 : Gaz et particules de poussière fines 8 : Arc lumineux par court-circuit 9 : Solides chauds, métaux fondus |
BT | Résistance mécanique S : Résistance accrue (filtre) F : Impact à basse énergie 45 m/s B : Impact à énergie moyenne 120 m/s A : Impact à haute énergie 190 m/s T : Résistance garantie entre – 5 °C et + 55 °C |
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.