Menu
Homme avec lunettes de protection

Lunettes de protection, protège-visages H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Les lunettes de protection et les écrans faciaux protègent les yeux et le visage des dangers extérieurs et des dommages irréparables.

Au guide En savoir plus
Catégories dans Lunettes de protection, protège-visages H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Sécurité au travail 40 Lunettes à branches 2 plusmoins
Filtrer les produits dans Lunettes de protection, protège-visages H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Fabricant: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Réinitialiser tout
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.
dans Lunettes de protection, protège-visages H-Plus - Haberkorn Markenqualität
à la vue en listeà la vue en tuile
Lunettes de protection H-Plus 23G | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection H-Plus 23G

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Lunettes de protection

Lunettes très légères (seulement 23 g) avec un design ergonomique, protégeant contre les particules volantes et les chocs.

Lunettes de protection H-Plus Boom | Lunettes de protection
consulté
Acheté
Lunettes de protection H-Plus Boom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Lunettes de protection

Lunettes de protection légères et confortables au design moderne. Les branches antidérapantes et les plaquettes nasales souples assurent un grand confort de port, tandis que la protection intégrale optimale protège contre les particules volantes et les chocs.

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.

Des lunettes de protection et l'écran facial protègent les yeux

La protection des yeux et du visage est un élément important de l'équipement de protection individuelle dans de nombreux secteurs de l'industrie et de la construction. Par exemple, dans le travail du bois ou du métal, mais aussi dans de nombreux autres domaines, les lunettes de protection, les visières de protection faciale les masques de soudage ou les écrans de soudage sont essentiels pour se protéger des particules volantes ou de la lumière éblouissante afin d'éviter les blessures.

En un coup d'oeil
    Homme portant des lunettes de protection lors du meulage
    Pour protéger les yeux contre les blessures, une protection oculaire adaptée est extrêmement importante. Il existe différentes variantes en fonction des exigences posées à la protection des yeux.

    Différentes variantes de protection oculaire - l'acceptation du port comme critère important

    Lunettes de protection

    En principe, on distingue les lunettes de protection à branches et les lunettes à coques, également appelées lunettes-masque.

    Alors que les lunettes de protection à branches protègent les yeux contre les risques mécaniques ou optiques grâce aux branches d'oreilles et aux protections latérales qui y sont fixées, les lunettes masques entourent complètement l'œil de manière étanche et protègent ainsi en plus contre les risques chimiques et thermiques.

    Protection faciale

    Les écrans de protection ou les visières de protection faciale protègent non seulement les yeux, mais aussi l'ensemble du visage et en partie le cou contre les risques mécaniques, chimiques, optiques ou encore thermiques. Ils sont fixés au casque de protection ou portés directement sur la tête à l'aide de supports de tête légers et confortables. Les visières de protection qui sont fixées au casque existent également pour la protection contre les arcs électriques.

    Protection des yeux lors du soudage

    Les masques et casques de soudage sont spécialement conçus pour les travaux de soudage et protègent de la luminosité et des rayons UV lors des travaux de soudage.

    Pour toutes les variantes

    Idéalement, la protection oculaire devrait être à la mode, légère, confortable et facile à régler. Ce n'est que si les porteurs sont satisfaits de la protection oculaire et faciale qu'un taux de port élevé est atteint. Pour les porteurs de lunettes, il existe par exemple des surlunettes spécialement conçues pour eux, qui permettent de porter des lunettes de protection par-dessus des lunettes optiques. Les collaborateurs devraient en tout cas être impliqués dans le choix des produits adéquats et nous sommes également à votre disposition pour vous conseiller.

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg
    Responsable de la gamme protection au travail
    Femme avec protection des yeux et du visage travaillant sur une pièce de métal avec une meuleuse d'angle
    Il est important de protéger au mieux les yeux, le visage et le cou avec des protections oculaires et faciales adaptées, surtout lors de travaux au cours desquels des étincelles ou de petites particules peuvent voler.

    Normes et directives concernant les lunettes de protection et les écrans faciaux

    Comme tous les éléments de l'équipement de protection individuelle, les lunettes de protection sont soumises au règlement relatif aux EPI. Celle-ci stipule, entre autres, que les employeurs doivent fournir une protection oculaire ou faciale en cas d'un ou plusieurs des risques suivants :

    • risques mécaniques

    • risques dus aux rayonnements optiques, à l'éblouissement par la lumière

    • dangers dus à des substances de travail dangereuses pour la santé

    • dangers thermiques

    • dangers dus à des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4

    • dangers électriques

    • dangers dus aux rayonnements ionisants

    En plus de la norme centrale dans le domaine des lunettes de protection, la norme EN 166 –protection oculaire individuelle, d'autres normes EN sont également appliquées :

    • EN 167 – protection individuelle de l'œil : méthodes d'essai optiques

    • EN 168 – protection individuelle de l'œil : normes non optiques

    • normes de méthodes d'essai par filtre (lentilles)

    • EN 169 – protection individuelle de l'œil : filtres pour le soudage et les techniques connexes

    • EN 170 – protection individuelle de l'œil : filtres de protection contre les ultraviolets

    • EN 171 – protection individuelle de l'œil : filtres de protection contre les infrarouges

    • EN 172 – protection individuelle de l'œil : filtres de protection solaire pour usage industriel

    • EN 175 – protection individuelle de l'œil : appareils de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes

    • EN 379 – protection individuelle de l'œil : filtres automatiques de soudage

    • normes EN ISO relatives à l'optique ophtalmique