Lunettes de protection, protège-visages
Les lunettes de protection et les écrans faciaux protègent les yeux et le visage des dangers extérieurs et des dommages irréparables.
Les lunettes de protection et les écrans faciaux protègent les yeux et le visage des dangers extérieurs et des dommages irréparables.
Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme lunettes de protection, protège-visages.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Lunettes de protection
Lunettes de protection ergonomiques et très légères, offrant une protection efficace contre les particules volantes et les chocs.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Lunettes de protection
Lunettes de protection modernes, légères et confortables avec des branches antidérapantes et un pont nasal souple pour un maximum de confort. La protection complète protège de manière fiable contre les particules volantes et les chocs.
Tous les catalogues et brochures d’information se trouvent au même endroit
Aller au centre de téléchargementLa protection des yeux et du visage est un élément important de l'équipement de protection individuelle dans de nombreux secteurs de l'industrie et de la construction. Par exemple, dans le travail du bois ou du métal, mais aussi dans de nombreux autres domaines, les lunettes de protection, les visières de protection faciale les masques de soudage ou les écrans de soudage sont essentiels pour se protéger des particules volantes ou de la lumière éblouissante afin d'éviter les blessures.
En principe, on distingue les lunettes de protection à branches et les lunettes à coques, également appelées lunettes-masque.
Alors que les lunettes de protection à branches protègent les yeux contre les risques mécaniques ou optiques grâce aux branches d'oreilles et aux protections latérales qui y sont fixées, les lunettes masques entourent complètement l'œil de manière étanche et protègent ainsi en plus contre les risques chimiques et thermiques.
Les écrans de protection ou les visières de protection faciale protègent non seulement les yeux, mais aussi l'ensemble du visage et en partie le cou contre les risques mécaniques, chimiques, optiques ou encore thermiques. Ils sont fixés au casque de protection ou portés directement sur la tête à l'aide de supports de tête légers et confortables. Les visières de protection qui sont fixées au casque existent également pour la protection contre les arcs électriques.
Les masques et casques de soudage sont spécialement conçus pour les travaux de soudage et protègent de la luminosité et des rayons UV lors des travaux de soudage.
Idéalement, la protection oculaire devrait être à la mode, légère, confortable et facile à régler. Ce n'est que si les porteurs sont satisfaits de la protection oculaire et faciale qu'un taux de port élevé est atteint. Pour les porteurs de lunettes, il existe par exemple des surlunettes spécialement conçues pour eux, qui permettent de porter des lunettes de protection par-dessus des lunettes optiques. Les collaborateurs devraient en tout cas être impliqués dans le choix des produits adéquats et nous sommes également à votre disposition pour vous conseiller.

Comme tous les éléments de l'équipement de protection individuelle, les lunettes de protection sont soumises au règlement relatif aux EPI. Celle-ci stipule, entre autres, que les employeurs doivent fournir une protection oculaire ou faciale en cas d'un ou plusieurs des risques suivants :
risques mécaniques
risques dus aux rayonnements optiques, à l'éblouissement par la lumière
dangers dus à des substances de travail dangereuses pour la santé
dangers thermiques
dangers dus à des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4
dangers électriques
dangers dus aux rayonnements ionisants
En plus de la norme centrale dans le domaine des lunettes de protection, la norme EN 166 –protection oculaire individuelle, d'autres normes EN sont également appliquées :
EN 167 – protection individuelle de l'œil : méthodes d'essai optiques
EN 168 – protection individuelle de l'œil : normes non optiques
normes de méthodes d'essai par filtre (lentilles)
EN 169 – protection individuelle de l'œil : filtres pour le soudage et les techniques connexes
EN 170 – protection individuelle de l'œil : filtres de protection contre les ultraviolets
EN 171 – protection individuelle de l'œil : filtres de protection contre les infrarouges
EN 172 – protection individuelle de l'œil : filtres de protection solaire pour usage industriel
EN 175 – protection individuelle de l'œil : appareils de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes
EN 379 – protection individuelle de l'œil : filtres automatiques de soudage
normes EN ISO relatives à l'optique ophtalmique