Gants de travail JS Staffl

Filtrer les produits dans Gants de travail JS Staffl
Fabricant: JS Staffl Réinitialiser tout
Affichage de 1-11 sur 11 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage NOVA NIT 0916 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage NOVA NIT 0916

JS Staffl | Gants pour le montage

Gant robuste pour conditions abrasives et rugueuses en environnement sec et humide. catégorie de protection II

Gants de montage en maille fine PU TOUCH GR 0921 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gants de montage en maille fine PU TOUCH GR 0921

JS Staffl | Gants pour le montage

Gant de travail en tricot fin de nylon sans couture, surface de préhension revêtue de polyuréthane. Ajustement parfait avec une sécurité d'adhérence élevée, idéal pour une utilisation dans l'assemblage de petites pièces. Catégorie de protection II

Gant en cuir RIND SUPER | Gants de travail en cuir
consulté
Acheté
Gant en cuir RIND SUPER

JS Staffl | Gants de travail en cuir

Gants en cuir extrêmement robustes, résistants et durables, avec élastique au dos de la main pour un meilleur maintien. Catégorie de protection II

Gant en cuir DRIVER PREMIUM | Gants de travail en cuir
consulté
Acheté
Gant en cuir DRIVER PREMIUM

JS Staffl | Gants de travail en cuir

Gant en cuir robuste, moelleux et souple, très confortable, permettant un très bon ajustement et une bonne préhension. Bande élastique cousue sur le dos de la main pour un maintien optimal au poignet. Catégorie de protection II

Gants de conduite en cuir REDSTAR | Gants de travail en cuir
consulté
Acheté
Gants de conduite en cuir REDSTAR

JS Staffl | Gants de travail en cuir

Gant en cuir de chèvre avec dos en coton élastique pour un ajustement parfait. La côte en coton agréable augmente le confort de port, maintien optimal au poignet. Catégorie de protection II

Gant pour soudeurs ARGON 1 0601 | Gants de protection pour soudeurs
consulté
Acheté
Gant pour soudeurs ARGON 1 0601

JS Staffl | Gants de protection pour soudeurs

Gant de protection pour soudure avec paume et dos de la main en cuir souple de chèvre 1a, manchette en croûte de cuir. Catégorie de protection II

Gant pour soudeurs WELDER 3 SHIELD 0604 | Gants de protection pour soudeurs
consulté
Acheté
Gant pour soudeurs WELDER 3 SHIELD 0604

JS Staffl | Gants de protection pour soudeurs

Gant en croûte de cuir de bovin avec une bonne isolation, pour les travaux de soudure et les travaux généraux à risque moyen. Entièrement doublé pour un confort de port agréable et une bonne isolation. Catégorie de protection II

Gant de protection contre le froid EVO THERMO 1626 | Gants de protection contre le froid
consulté
Acheté
Gant de protection contre le froid EVO THERMO 1626

JS Staffl | Gants de protection contre le froid

Gant de protection contre le froid confortable en nylon/Spandex sans couture, avec enduction intégrale en polymère et doublure intérieure chaude en acrylique. Ce gant procure une très bonne sensibilité et une bonne dextérité, est agréable à porter et ne durcit pas au froid. Catég...

Gant de protection contre les produits chimiques VChem SHIELD | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques VChem SHIELD

JS Staffl | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant en PVC imperméable aux liquides pour les travaux difficiles utilisant divers produits chimiques. Catégorie de protection III

Gant textile, tricot blanc | Gants en coton
consulté
Acheté
Gant textile, tricot blanc

JS Staffl | Gants en coton

Gant de protection en coton tricoté, doigts avec enduction, non ambidextre.

Gant textile, tricot bleu | Gants en coton
consulté
Acheté
Gant textile, tricot bleu

JS Staffl | Gants en coton

Gant tricoté résistant et très extensible avec un bon ajustement et une bonne sensibilité tactile pour les travaux de faibles risques mécaniques. Catégorie de protection I

Affichage de 1-11 sur 11 éléments.

Gants de travail pour une protection optimale – ce qu'il faut prendre en compte

Les mains sont les parties du corps les plus souvent touchées par les accidents du travail. Les blessures aux mains peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie et impliquent souvent un long processus de guérison. Outre la souffrance humaine, ces accidents entraînent souvent des coûts énormes en termes de temps d'arrêt, de traitement et de rééducation. C'est pourquoi les gants de protection, tels que les gants pour le montage, les gants de protection contre les coupures, les gants de protection contre la chaleur, les gants de protection contre le froid ou les gants de protections contre les produits chimiques, sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle et doivent être choisis avec le plus grand soin. Le confort de port, mais aussi les domaines d'application et les normes et prescriptions légales influencent le choix - une évaluation du poste de travail réalisée avec soin et documentée par écrit constitue une bonne base pour le choix des gants de protection appropriés.

En un coup d'oeil
    Homme portant des gants de travail lors d'une coupe avec un couteau Stanley
    Les variantes et types de gants de protection les plus divers protègent les mains lors du travail quotidien avec des machines, des outils, des objets lourds, pointus ou tranchants ainsi que des produits chimiques ou la chaleur.

    Sélectionner des gants de protection – ces critères sont à prendre en compte

    Il existe de nombreux critères qui jouent un rôle important dans le choix de gants de travail appropriés et qui doivent absolument être pris en compte.

    • Domaine d'application : la base du bon choix de gants de travail est toujours une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, dans laquelle les risques sont évalués au poste de travail concerné. Seules les personnes qui savent contre quels dangers les gants de travail doivent protéger peuvent faire le bon choix. Après l'évaluation du poste de travail, il est également clair si des gants de la catégorie de protection I, II ou III doivent être utilisés.

    Niveau de protection

    Description du risque

    Guide de gants

    Gants de travail catégorie de protection I

    peu ou pas de risque de blessure, par exemple lors de travaux généraux de nettoyage et de réparation

    risque faible

    Gants de travail catégorie de protection II

    un risque de blessure sérieux, présent dans presque toutes les applications industrielles

    risques moyens

    Gants de travail catégorie de protection III

    associés à des activités mettant la vie en danger : manipulation de substances contaminées ou de mélanges chimiques hautement corrosifs, lutte contre le feu ou travaux à haute tension

    risques irréversibles

    • Environnement de travail : l'environnement de travail influence le choix de gants de travail appropriés. Par exemple, les gants sont-ils portés dans des environnements humides ou très longtemps, sont-ils utilisés dans des environnements chauds ou froids ou une sensibilité tactile accrue est-elle nécessaire pour l'exécution du travail ?

    • Confort : pour que les utilisateurs puissent travailler efficacement malgré les gants et que la sécurité soit également garantie, il est important que les gants de sécurité soient bien ajustés, qu'ils ne serrent pas, ne soient pas trop serrés ou ne glissent pas. La taille appropriée joue un rôle essentiel. Les employeurs devraient également tenir compte des souhaits et exigences individuels des porteurs. Les gants de travail ne seront réellement utilisés que s'ils sont bien acceptés.

    • Revêtement : les différents revêtements offrent des avantages et des effets protecteurs différents. Des tests et la participation des employés permettent de déterminer quelle est le revêtement idéal pour chaque exigence.


    Plan de protection cutanée professionnel

    Le plan de protection cutanée indique les risques pour la peau au poste de travail concerné ainsi que les produits de protection cutanée, les produits de nettoyage cutané et les produits de soin coutané à utiliser. Un tel plan de protection de la peau est prescrit par la loi et doit être affiché. Il fait en outre partie de la formation régulière. Les produits mentionnés dans le plan doivent être mis gratuitement à disposition par l'employeur.

    Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir les produits adéquats et à élaborer avec vous un plan de protection cutanée adapté à vos besoins. Contactez-nous !

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg

    Directrice générale