Menu

Gants de travail Honeywell KCL

Filtrer les produits dans Gants de travail Honeywell KCL
Fabricant: Honeywell KCL Réinitialiser tout
Affichage de 1-15 sur 15 éléments.
dans Gants de travail Honeywell KCL
à la vue en listeà la vue en tuile
En soldes
Gant pour le montage Sahara® 100 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage Sahara® 100

Honeywell KCL | Gants pour le montage

Gant de protection robuste et confortable offrant de bonnes propriétés physiques. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures DumoCut® 656, eduction en mousse de nitrile | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures DumoCut® 656, eduction en mousse de nitrile

Honeywell KCL | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection présentant une souplesse élevée, très bonne sensibilité tractile. Catégorie de protection II

Gant de protection contre la chaleur Thermoplus® 955 | Gants de protection contre la chaleur
consulté
Acheté
Gant de protection contre la chaleur Thermoplus® 955

Honeywell KCL | Gants de protection contre la chaleur

Bonne résistance mécanique à la chaleur jusqu'à +100 °C, excellente sensibilité tactile grâce à la forme ergonomique ajustée. Catégorie de protection III

Gant de protection contre la chaleur KarboTECT® 950 | Gants de protection contre la chaleur
consulté
Acheté
Gant de protection contre la chaleur KarboTECT® 950

Honeywell KCL | Gants de protection contre la chaleur

Excellente isolation thermique et réduction de l'électricité statique grâce au tissu mélangé para-aramide/carbone, ambidextre. Catégorie de protection III

Gant de protection contre la chaleur Hotmill RGE 6811 | Gants de protection contre la chaleur
consulté
Acheté
Gant de protection contre la chaleur Hotmill RGE 6811

Honeywell KCL | Gants de protection contre la chaleur

Gant de protection contre la chaleur à 5 doigts doublé, offrant une bonne protection contre les risques thermiques. Grâce au pouce ci-joint le résultat est une grande durabilité entre le pouce et l'index. Catégorie de protection II

Gant de protection contre le froid Ice-Grip 691 | Gants de protection contre le froid
consulté
Acheté
Gant de protection contre le froid Ice-Grip 691

Honeywell KCL | Gants de protection contre le froid

Gant de protection contre le froid avec paume antidérapante Slipstop, bonne sensibilité. La couche de Thinsulate® intégrée très respirante empêche le gant d’absorber l’humidité. L’homologation RAL autorise son utilisation dans le traitement et la manipulation des denrées alimenta...

Gant de protection contre les produits chimiques Camatril® 730 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques Camatril® 730

Honeywell KCL | Gants de protection contre les produits chimiques

Très bonne sensibilité et confort de port agréable grâce à un ajustement ergonomique. Bonne adhérence sur les objets ou matériaux mouillés (paume rugueuse), bonne résistance à la température, haute résistance mécanique. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques Camatril® 732 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques Camatril® 732

Honeywell KCL | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection en nitrile à longue manchette et paume rugueuse. Bonne adhérence sur les objets ou matériaux mouillés, bonne sensibilité grâce à un ajustement ergonomique. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques Camatril® 733 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques Camatril® 733

Honeywell KCL | Gants de protection contre les produits chimiques

Paume rugueuse, bonne adhérence sur les objets ou matériaux mouillés, bonne sensibilité grâce à un ajustement ergonomique, surface chlorée. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques Combi-Latex 403+ | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques Combi-Latex 403+

Honeywell KCL | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant chimique robuste avec surface rugueuse, bonne résistance à de nombreux acides et bases. Catégorie de protection III

Gants de protection contre les produits chimiques Camapren® 722 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gants de protection contre les produits chimiques Camapren® 722

Honeywell KCL | Gants de protection contre les produits chimiques

Gant de protection avec une très bonne sensibilité et un confort de port agréable grâce à un ajustement ergonomique, une grande flexibilité à basse température. Catégorie de protection III

Gant de protection contre les produits chimiques Butoject® 898 | Gants de protection contre les produits chimiques
consulté
Acheté
Gant de protection contre les produits chimiques Butoject® 898

Honeywell KCL | Gants de protection contre les produits chimiques

Très bonne protection contre les produits chimiques extrêmement dangereux, particulièrement confortable, forme large (permet de porter des sous-gants – protection thermique), étanche aux gaz. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Dermatril® 740 | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Dermatril® 740

Honeywell KCL | Gants à usage unique

Gant de protection à usage unique très confortable, une sensibilité tactile élevée et de bonnes propriétés mécaniques. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Dermatril® 741L | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Dermatril® 741L

Honeywell KCL | Gants à usage unique

Version étendue du gant de protection à usage unique Dermatril® 740 avec un confort de port très élevé, une sensibilité tactile élevée et de bonnes propriétés mécaniques. Catégorie de protection III

Gant à usage unique Dermatril® 743 P | Gants à usage unique
consulté
Acheté
Gant à usage unique Dermatril® 743 P

Honeywell KCL | Gants à usage unique

Gant de protection à usage unique avec un confort de port très élevé, haute sensibilité tactile et très bonne résistance aux produits chimiques. Catégorie de protection III

Affichage de 1-15 sur 15 éléments.

Gants de travail pour une protection optimale – ce qu'il faut prendre en compte

Les mains sont les parties du corps les plus souvent touchées par les accidents du travail. Les blessures aux mains peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie et impliquent souvent un long processus de guérison. Outre la souffrance humaine, ces accidents entraînent souvent des coûts énormes en termes de temps d'arrêt, de traitement et de rééducation. C'est pourquoi les gants de protection, tels que les gants pour le montage, les gants de protection contre les coupures, les gants de protection contre la chaleur, les gants de protection contre le froid ou les gants de protections contre les produits chimiques, sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle et doivent être choisis avec le plus grand soin. Le confort de port, mais aussi les domaines d'application et les normes et prescriptions légales influencent le choix - une évaluation du poste de travail réalisée avec soin et documentée par écrit constitue une bonne base pour le choix des gants de protection appropriés.

En un coup d'oeil
    Homme portant des gants de travail lors d'une coupe avec un couteau Stanley
    Les variantes et types de gants de protection les plus divers protègent les mains lors du travail quotidien avec des machines, des outils, des objets lourds, pointus ou tranchants ainsi que des produits chimiques ou la chaleur.

    Sélectionner des gants de protection – ces critères sont à prendre en compte

    Il existe de nombreux critères qui jouent un rôle important dans le choix de gants de travail appropriés et qui doivent absolument être pris en compte.

    • Domaine d'application : la base du bon choix de gants de travail est toujours une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, dans laquelle les risques sont évalués au poste de travail concerné. Seules les personnes qui savent contre quels dangers les gants de travail doivent protéger peuvent faire le bon choix. Après l'évaluation du poste de travail, il est également clair si des gants de la catégorie de protection I, II ou III doivent être utilisés.

    Niveau de protection

    Description du risque

    Guide de gants

    Gants de travail catégorie de protection I

    peu ou pas de risque de blessure, par exemple lors de travaux généraux de nettoyage et de réparation

    risque faible

    Gants de travail catégorie de protection II

    un risque de blessure sérieux, présent dans presque toutes les applications industrielles

    risques moyens

    Gants de travail catégorie de protection III

    associés à des activités mettant la vie en danger : manipulation de substances contaminées ou de mélanges chimiques hautement corrosifs, lutte contre le feu ou travaux à haute tension

    risques irréversibles

    • Environnement de travail : l'environnement de travail influence le choix de gants de travail appropriés. Par exemple, les gants sont-ils portés dans des environnements humides ou très longtemps, sont-ils utilisés dans des environnements chauds ou froids ou une sensibilité tactile accrue est-elle nécessaire pour l'exécution du travail ?

    • Confort : pour que les utilisateurs puissent travailler efficacement malgré les gants et que la sécurité soit également garantie, il est important que les gants de sécurité soient bien ajustés, qu'ils ne serrent pas, ne soient pas trop serrés ou ne glissent pas. La taille appropriée joue un rôle essentiel. Les employeurs devraient également tenir compte des souhaits et exigences individuels des porteurs. Les gants de travail ne seront réellement utilisés que s'ils sont bien acceptés.

    • Revêtement : les différents revêtements offrent des avantages et des effets protecteurs différents. Des tests et la participation des employés permettent de déterminer quelle est le revêtement idéal pour chaque exigence.


    Plan de protection cutanée professionnel

    Le plan de protection cutanée indique les risques pour la peau au poste de travail concerné ainsi que les produits de protection cutanée, les produits de nettoyage cutané et les produits de soin coutané à utiliser. Un tel plan de protection de la peau est prescrit par la loi et doit être affiché. Il fait en outre partie de la formation régulière. Les produits mentionnés dans le plan doivent être mis gratuitement à disposition par l'employeur.

    Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir les produits adéquats et à élaborer avec vous un plan de protection cutanée adapté à vos besoins. Contactez-nous !

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg
    Directrice générale