Gants de travail H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Les gants de travail de qualité supérieure, disponibles en différents modèles, offrent une protection optimale des mains pendant le travail.
Les gants de travail de qualité supérieure, disponibles en différents modèles, offrent une protection optimale des mains pendant le travail.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail enduit de mousse nitrile avec une excellente perception tactile et une très bonne mobilité, préhension optimale grâce aux picots en nitrile. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant rouge en tricot fin de polyester avec enduction en mousse nitrile noire. Gant universel avec poignet tricoté, excellente sensibilité tactile et bonne mobilité, préhension optimale grâce aux picots antidérapants en nitrile. La couleur rouge assure une bonne visibilité des mai...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail enduit de mousse nitrile avec une excellente perception tactile et excellente mobilité, très approprié pour les travaux de précision. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de protection avec enduction nitrile flexible pour une excellente sensation tactile. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gantn de travail en tricot fin blanc, excellente perception tactile, ajustement parfait. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin gris, excellente perception tactile, ajustement parfait. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin, enduction noire, fournissant une excellente perception tactile, ajustement parfait. Non salissant grâce à sa couleur foncée. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures
Gant tricoté de fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, excellente préhension à sec et en conditions humides, très bonne résistance à l'abrasion. Catégorie de protection I...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures
Gant de travail avec dos de la main respirant pour un confort de port particulièrement élevé, très bonne mobilité des doigts et résistance à l'abrasion, excellente sensibilité tactile. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre la coupure en fibres spéciales, très agréable à porter, bonne souplesse et haute résistance à l'abration. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre les coupures, léger et souple en fibres spéciales, très bon toucher et très bonne sensibilité du bout des doigts, bonne préhension et résistance à l’abrasion élevée grâce à l’enduction en PU. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre les coupures en fibres spéciales, enduction en PU pour une bonne préhension et une résistance à l’abrasion élevée. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de travail en cuir
Gant de travail en cuir de vachette pleine fleur sélectionné avec protection du poignet et élastique au dos de la main pour un meilleur maintien. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de travail en cuir
Gant de travail robuste, doublé en croûte de cuir de vachette, dos de la main et manchette en toile blanche. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants de travail en cuir
Gant de travail en cuir Nappa doux et souple avec dos de la main en coton, qui combine travail de précision et bonne respirabilité. La bande élastique avec fermeture Velcro facilite la mise en place pour pouvoir l'enfiler et le retirer facilement, maintien optimal au niveau du po...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Accessoires pour gants de travail
Le clip de gant peut être fixé à un passant de ceinture ou directement sur les vêtements.
Les mains sont les parties du corps les plus souvent touchées par les accidents du travail. Les blessures aux mains peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie et impliquent souvent un long processus de guérison. Outre la souffrance humaine, ces accidents entraînent souvent des coûts énormes en termes de temps d'arrêt, de traitement et de rééducation. C'est pourquoi les gants de protection, tels que les gants pour le montage, les gants de protection contre les coupures, les gants de protection contre la chaleur, les gants de protection contre le froid ou les gants de protections contre les produits chimiques, sont un élément essentiel de l'équipement de protection individuelle et doivent être choisis avec le plus grand soin. Le confort de port, mais aussi les domaines d'application et les normes et prescriptions légales influencent le choix - une évaluation du poste de travail réalisée avec soin et documentée par écrit constitue une bonne base pour le choix des gants de protection appropriés.
Il existe de nombreux critères qui jouent un rôle important dans le choix de gants de travail appropriés et qui doivent absolument être pris en compte.
Domaine d'application : la base du bon choix de gants de travail est toujours une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, dans laquelle les risques sont évalués au poste de travail concerné. Seules les personnes qui savent contre quels dangers les gants de travail doivent protéger peuvent faire le bon choix. Après l'évaluation du poste de travail, il est également clair si des gants de la catégorie de protection I, II ou III doivent être utilisés.
Niveau de protection | Description du risque | Guide de gants |
---|---|---|
peu ou pas de risque de blessure, par exemple lors de travaux généraux de nettoyage et de réparation | risque faible | |
un risque de blessure sérieux, présent dans presque toutes les applications industrielles | risques moyens | |
associés à des activités mettant la vie en danger : manipulation de substances contaminées ou de mélanges chimiques hautement corrosifs, lutte contre le feu ou travaux à haute tension | risques irréversibles |
Environnement de travail : l'environnement de travail influence le choix de gants de travail appropriés. Par exemple, les gants sont-ils portés dans des environnements humides ou très longtemps, sont-ils utilisés dans des environnements chauds ou froids ou une sensibilité tactile accrue est-elle nécessaire pour l'exécution du travail ?
Confort : pour que les utilisateurs puissent travailler efficacement malgré les gants et que la sécurité soit également garantie, il est important que les gants de sécurité soient bien ajustés, qu'ils ne serrent pas, ne soient pas trop serrés ou ne glissent pas. La taille appropriée joue un rôle essentiel. Les employeurs devraient également tenir compte des souhaits et exigences individuels des porteurs. Les gants de travail ne seront réellement utilisés que s'ils sont bien acceptés.
Revêtement : les différents revêtements offrent des avantages et des effets protecteurs différents. Des tests et la participation des employés permettent de déterminer quelle est le revêtement idéal pour chaque exigence.
Le plan de protection cutanée indique les risques pour la peau au poste de travail concerné ainsi que les produits de protection cutanée, les produits de nettoyage cutané et les produits de soin coutané à utiliser. Un tel plan de protection de la peau est prescrit par la loi et doit être affiché. Il fait en outre partie de la formation régulière. Les produits mentionnés dans le plan doivent être mis gratuitement à disposition par l'employeur.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir les produits adéquats et à élaborer avec vous un plan de protection cutanée adapté à vos besoins. Contactez-nous !
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.