Gant de protection contre l'arc électrique ActivArmr® RIG014Y

Ansell   |   plus Gants spéciaux

Imprimer
Gant de protection isolant pour les électriciens, très confortable, coupe anatomique et longue manchette.
Domaine d'application
  • industrie automobile
  • électricité
  • travaux de construction
  • exploitation minière
  • construction d'installations

Avantages / Modèles
  • grande flexibilité et mobilité des doigts
  • coupe anatomique
  • grande résistance à la traction, l'étirement, la déchirure et la perforation
  • manchette élargie
  • finition lisse
  • résistance certifiée aux acides (catégorie A), à l'ozone (catégorie Z) et aux basses températures (catégorie C)
  • tension de contact jusqu'à max. 1000 V

Matériau
  • latex en caoutchouc naturel, lisse, manchette longue avec bord roulé

Caractéristiques de qualité & certificats

EN 60903Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements