Revêtements en mousse de nitrile, respirant

Filtrer les produits dans Revêtements en mousse de nitrile, respirant
Affichage de 1-16 sur 16 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage H-Plus Flex | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage H-Plus Flex

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage

Gant de travail enduit en mousse de nitrile, en polyamide 100 % recyclé, avec une excellente perception tactile et une excellente mobilité, très bien adapté aux travaux de précision.

Gant pour le montage LeikaFlex® Touch 1464 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage LeikaFlex® Touch 1464

Gants pour le montage

Gant tricoté respirant en nylon-fibres de carbone confortable, enduction en micromousse de nitrile noire respirante pour une sûreté de préhension élevée, conçu pour l’utilisation d’appareils à écran tactile.  Catégorie de protection II

Gant pour le montage H-Plus BRILLIANT, rouge, avec picots | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage H-Plus BRILLIANT, rouge, avec picots

Gants pour le montage

Gant de protection respirant, confortable à porter, doté d’un revêtement en micro-mousse de nitrile noir assurant une excellente sécurité de préhension.

Gant pour le montage 60026 Athletic Lite XT | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage 60026 Athletic Lite XT

Uvex | Gants pour le montage

Gant de protection respirant pour un travail précis dans des environnements de travail secs et légèrement humides. Catégorie de protection II

Gant pour le montage 60027 athletic lite | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage 60027 athletic lite

Uvex | Gants pour le montage

Gant de protection léger pour les travaux mécaniques de précision avec une bonne préhension grâce à l'enduction de mousse NBR sur la paume et le bout des doigts. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-800 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-800

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage polyvalent, idéal pour les secteurs de travail secs ou impliquant un peu d'huile qui nécessitent une certaine protection mécanique ainsi qu'une grande précision lors de la manipulation des objets. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-840 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-840

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent léger mais très robuste à l’ajustement exceptionnel pour manipuler avec précision des objets rugueux. Paume enduite de mousse de nitrile d’une résistance à l’abrasion conforme à la norme EN-Niveau 4, respirante, sans silicone. Catégorie de protection II

Gant d'assemblage HyFlex® 11-842 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant d'assemblage HyFlex® 11-842

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent durable fabriqué à partir de fil de nylon recyclé avec une résistance à l'abrasion et une dextérité élevées. Catégorie de protection II

Gant pour le montage TEGERA® 8800 INFINITY™ | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage TEGERA® 8800 INFINITY™

Tegera | Gants pour le montage

Gant synthétique avec paume enduite de nitrile pour les environnements secs et sales. Ce gant offre une très bonne protection, est particulièrement souple et très léger. Excellente sensation tactile et bonne préhension, idéal pour un travail de précision. Catégorie de protection...

Gant d'assemblage TEGERA® 8801 INFINITY™ | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant d'assemblage TEGERA® 8801 INFINITY™

Tegera | Gants pour le montage

Gant synthétique avec paume enduite de nitrile (nitrile/PU à base d'eau) pour environnements secs et sales. Le gant offre une très bonne protection, est particulièrement souple et très léger. Excellente dextérité et bonne prise en main, idéal pour les travaux de précision. Catég...

Gant pour le montage MaxiFlex® Endurance™ 34-844 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MaxiFlex® Endurance™ 34-844

ATG | Gants pour le montage

Gant pour le montage à picots pour une meilleure sûreté de préhension et une plus grande durabilité, souplesse élevée pour un excellent confort et une coupe parfaitement ajustée. Catégorie de protection II

Gant de montage MaxiFlex® Endurance 34-848 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de montage MaxiFlex® Endurance 34-848

ATG | Gants pour le montage

Gant enduit de mousse de nitrile avec picots en nitrile pour une meilleure adhérence et une durée de vie plus longue. Catégorie de protection II

Gant pour le montage MaxiFlex® Ultimate 34-874 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MaxiFlex® Ultimate 34-874

ATG | Gants pour le montage

Gant pour le montage enduit en mousse de nitrile très souple, très confortable et parfaitement ajusté. Convient également à la manipulation des aliments. Catégorie de protection II

Gant pour le montage MAXITOUCH® | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage MAXITOUCH®

Lebon | Gants pour le montage

Gant tricoté sans coutures en polyamide gris, enduction en élasthanne et mousse de nitrile noire. Ergonomie parfaite, confort remarquable. Catégorie de protection II

Gant pour le montage en mousse de nitrile Grip 377 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage en mousse de nitrile Grip 377

Showa | Gants pour le montage

Gant pour le montage entièrement enduit pour les travaux en milieu humide ou huileux, flexible et robuste, bonne résistance à la déchirure, sûreté de préhension optimale, aucune irritation cutanée aux coutures. Catégorie de protection II

Gant pour le montage Handan 0613 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage Handan 0613

Gants pour le montage

Gant avec enduction en mousse de nitrile à picots pour une préhension optimale et une bonne résistance aux efforts mécaniques. Catégorie de protection II

Affichage de 1-16 sur 16 éléments.