Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hylite® 47-400

Ansell   |   plus Gants pour le montage

Imprimer
Gant polyvalent alternative aux gants de protection en coton, cuir et PVC. Le gant est recouvert d'une couche de nitrile 3/4 sur une doublure en tricot Interlock 100 % coton et garantit la propreté de la tôle en raison de l'absence de silicone, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les industries de l'acier et de l'automobile.
Catégorie de protection II
Domaine d'application
  • assemblage et contrôle d'éléments de machines et de petits composants
  • secteur du bâtiment
  • travaux d'entretien
  • élimination des déchets
  • manipulation de tôles et de métaux légers

Avantages / Modèles
  • repousse la graisse et l'huile, bonne ventilation
  • équilibré entre flexibilité, résistance à l'abrasion et résistance à la déchirure
  • s'adapte à la forme naturelle de la main, pour une tenue confortable sur une longue période
  • sans silicone
  • epaisseur : ± 0,85 mm

Matériau
  • enduction nitrile sur doublure tricotée Interlock en coton pur, finition côtelée

Conseils d'entretien
h

Caractéristiques de qualité & certificats

Risques mécaniques DIN EN 388:2016


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal