Menu

Nitrile, revêtement 3/4

Filtrer les produits dans Nitrile, revêtement 3/4
Affichage de 1-9 sur 9 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage H-Plus Nitrile jaune | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage H-Plus Nitrile jaune

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage

Gant de protection avec enduction nitrile flexible pour une excellente sensation tactile. Catégorie de protection II

Gant pour le montage Sahara® 100 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage Sahara® 100

KCL by PIP | Gants pour le montage

Gant de protection robuste et confortable offrant de bonnes propriétés physiques. Catégorie de protection II

Gant pour le montage Nitril 1350 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage Nitril 1350

Gants pour le montage

Gant en nitrile partiellement enduit de matériaux bon marché, sûreté de préhension et antidérapant. Catégorie de protection II

Gant pour le montage 60558 Profi Ergo XG20A | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage 60558 Profi Ergo XG20A

Uvex | Gants pour le montage

Gant polyvalent avec une excellente adhérence à sec et à l'huile, forme anatomique, longue durée de vie et très bonne sensibilité tactile. Catégorie de protection II

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hylite® 47-400 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hylite® 47-400

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent alternative aux gants de protection en coton, cuir et PVC. Le gant est recouvert d'une couche de nitrile 3/4 sur une doublure en tricot Interlock 100 % coton et garantit la propreté de la tôle en raison de l'absence de silicone, ce qui le rend idéal pour une utili...

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-607, avec manchette | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-607, avec manchette

Ansell | Gants pour le montage

Gant résistant pour utilisation exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs comme les pièces moulées, l'acier soudé et les briques. Catégorie de protection II

Gant pour le montage NOVA NIT 0916 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage NOVA NIT 0916

JS Staffl | Gants pour le montage

Gant robuste pour conditions abrasives et rugueuses en environnement sec et humide. catégorie de protection II

Gant de montage ActivArmr® 47-200 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de montage ActivArmr® 47-200

Ansell | Gants pour le montage

Résistant aux bavures mineures, à l'abrasion légère et aux coupures. L'excellent ajustement permet un travail sans fatigue et une longue durée de vie. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-925 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-925

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent extrêmement léger, confortable, enduit aux ¾ de nitrile, oléofuge tout en préservant la manipulation d’objets huileux, la dextérité et un confort extrêmement élevé. Catégorie de protection II

Affichage de 1-9 sur 9 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques