JS Staffl | Gants pour le montage
Gant robuste pour conditions abrasives et rugueuses en environnement sec et humide. catégorie de protection II
JS Staffl | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin de nylon sans couture, surface de préhension revêtue de polyuréthane. Ajustement parfait avec une sécurité d'adhérence élevée, idéal pour une utilisation dans l'assemblage de petites pièces. Catégorie de protection II
Nos experts vont droit au but
Les gants pour le montage ont généralement un support de matériau tricoté différent, dont l'épaisseur du fil, la densité de la machine et l'enduction varient. La plupart des gants pour le montage sont tricotés et résistants, avec des revêtements en polyuréthane (PU), en mousse de nitrile, en nitrile lisse ou en latex thermorétractable.
Pour faciliter au maximum le travail de précision, il faut accorder une attention particulière à la qualité de la sensation des gants de montage. Outre la coupe, la composante la plus importante du choix est ici le matériau : il doit être à peine perceptible, presque comme une seconde peau.
Les fonctions de protection les plus importantes des gants pour le montage sont la protection contre l'abrasion de la peau, contre l'humidité ou l'eau – par exemple par des réfrigérants lubrifiants, des huiles ou des graisses – ainsi que contre les salissures de la peau. Différents critères sont à prendre en compte en fonction du domaine d'application. Une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, constitue la base du bon choix.
Il existe bien sûr quelques innovations en matière de gants de travail qui contribuent à éviter les blessures aux mains, comme les coupures. Deux exemples de notre gamme :
Grâce à un processus de production unique, les gants Tegera-Infinity sont si agréables à porter qu'ils ne sont pratiquement pas perçus par le porteur.
Le gant de protection contre les coupures Blade X3 H-Plus est un gant tricoté en fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Le gant offre un excellent confort et une bonne dextérité.
Étant donné que nos mains sont constamment exposées aux risques les plus divers lors de notre travail, les blessures aux mains sont vite arrivées. Seul un équipement de protection individuelle correctement choisi permet de garantir une sécurité optimale.
Haberkorn dispose d'une longue connaissance et d'une grande expérience dans le domaine des gants de protection. Lors du conseil, nous prenons en compte vos conditions et vos besoins individuels - indépendamment de la marque, bien entendu. Ensemble, nous trouverons la solution optimale pour vous.