Les gants de montage sont utilisés quotidiennement dans l'industrie et le bâtiment. Ils se distinguent généralement par une excellente dextérité et une très bonne préhension. Il est important que les gants de montage soient parfaitement adaptés et agréables à porter. Plus dans notre guide
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail enduit de mousse nitrile avec une excellente perception tactile et excellente mobilité, très approprié pour les travaux de précision. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail enduit de mousse nitrile avec une excellente perception tactile et une très bonne mobilité, préhension optimale grâce aux picots en nitrile. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant rouge en tricot fin de polyester avec enduction en mousse nitrile noire. Gant universel avec poignet tricoté, excellente sensibilité tactile et bonne mobilité, préhension optimale grâce aux picots antidérapants en nitrile. La couleur rouge assure une bonne visibilité des mai...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de protection avec enduction nitrile flexible pour une excellente sensation tactile. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gantn de travail en tricot fin blanc, excellente perception tactile, ajustement parfait. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin gris, excellente perception tactile, ajustement parfait. Catégorie de protection II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gants pour le montage
Gant de travail en tricot fin, enduction noire, fournissant une excellente perception tactile, ajustement parfait. Non salissant grâce à sa couleur foncée. Catégorie de protection II
Nos experts vont droit au but
Les gants pour le montage ont généralement un support de matériau tricoté différent, dont l'épaisseur du fil, la densité de la machine et l'enduction varient. La plupart des gants pour le montage sont tricotés et résistants, avec des revêtements en polyuréthane (PU), en mousse de nitrile, en nitrile lisse ou en latex thermorétractable.
Pour faciliter au maximum le travail de précision, il faut accorder une attention particulière à la qualité de la sensation des gants de montage. Outre la coupe, la composante la plus importante du choix est ici le matériau : il doit être à peine perceptible, presque comme une seconde peau.
Les fonctions de protection les plus importantes des gants pour le montage sont la protection contre l'abrasion de la peau, contre l'humidité ou l'eau – par exemple par des réfrigérants lubrifiants, des huiles ou des graisses – ainsi que contre les salissures de la peau. Différents critères sont à prendre en compte en fonction du domaine d'application. Une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, constitue la base du bon choix.
Il existe bien sûr quelques innovations en matière de gants de travail qui contribuent à éviter les blessures aux mains, comme les coupures. Deux exemples de notre gamme :
Grâce à un processus de production unique, les gants Tegera-Infinity sont si agréables à porter qu'ils ne sont pratiquement pas perçus par le porteur.
Le gant de protection contre les coupures Blade X3 H-Plus est un gant tricoté en fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Le gant offre un excellent confort et une bonne dextérité.
Étant donné que nos mains sont constamment exposées aux risques les plus divers lors de notre travail, les blessures aux mains sont vite arrivées. Seul un équipement de protection individuelle correctement choisi permet de garantir une sécurité optimale.
Haberkorn dispose d'une longue connaissance et d'une grande expérience dans le domaine des gants de protection. Lors du conseil, nous prenons en compte vos conditions et vos besoins individuels - indépendamment de la marque, bien entendu. Ensemble, nous trouverons la solution optimale pour vous.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.