Gant pour le montage à picots pour une meilleure sûreté de préhension et une plus grande durabilité, souplesse élevée pour un excellent confort et une coupe parfaitement ajustée. Catégorie de protection II
Gant pour le montage enduit en mousse de nitrile très souple, très confortable et parfaitement ajusté. Convient également à la manipulation des aliments. Catégorie de protection II
Quelles sont les différences entre les gants de montage ?
Les gants pour le montage ont généralement un support de matériau tricoté différent, dont l'épaisseur du fil, la densité de la machine et l'enduction varient. La plupart des gants pour le montage sont tricotés et résistants, avec des revêtements en polyuréthane (PU), en mousse de nitrile, en nitrile lisse ou en latex thermorétractable.
Gants de protection contre les risques mécaniques
Pour faciliter au maximum le travail de précision, il faut accorder une attention particulière à la qualité de la sensation des gants de montage. Outre la coupe, la composante la plus importante du choix est ici le matériau : il doit être à peine perceptible, presque comme une seconde peau.
Les fonctions de protection les plus importantes des gants pour le montage sont la protection contre l'abrasion de la peau, contre l'humidité ou l'eau – par exemple par des réfrigérants lubrifiants, des huiles ou des graisses – ainsi que contre les salissures de la peau. Différents critères sont à prendre en compte en fonction du domaine d'application. Une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, constitue la base du bon choix.
En un coup d'oeil
Les gants pour le montage doivent offrir une préhension parfaite et tenir comme une seconde peau.
Innovations dans le domaine des gants de montage
Il existe bien sûr quelques innovations en matière de gants de travail qui contribuent à éviter les blessures aux mains, comme les coupures. Deux exemples de notre gamme :
Grâce à un processus de production unique, les gants Tegera-Infinity sont si agréables à porter qu'ils ne sont pratiquement pas perçus par le porteur.
Le gant de protection contre les coupures Blade X3 H-Plus est un gant tricoté en fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Le gant offre un excellent confort et une bonne dextérité.
Conseil personnel sur les gants de protection
Étant donné que nos mains sont constamment exposées aux risques les plus divers lors de notre travail, les blessures aux mains sont vite arrivées. Seul un équipement de protection individuelle correctement choisi permet de garantir une sécurité optimale.
Haberkorn dispose d'une longue connaissance et d'une grande expérience dans le domaine des gants de protection. Lors du conseil, nous prenons en compte vos conditions et vos besoins individuels - indépendamment de la marque, bien entendu. Ensemble, nous trouverons la solution optimale pour vous.
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.