Les gants de montage sont utilisés quotidiennement dans l'industrie et le bâtiment. Ils se distinguent généralement par une excellente dextérité et une très bonne préhension. Il est important que les gants de montage soient parfaitement adaptés et agréables à porter. Plus dans notre guide
Ansell | Gants pour le montage
Gant pour le montage polyvalent, idéal pour les secteurs de travail secs ou impliquant un peu d'huile qui nécessitent une certaine protection mécanique ainsi qu'une grande précision lors de la manipulation des objets. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent léger mais très robuste à l’ajustement exceptionnel pour manipuler avec précision des objets rugueux. Paume enduite de mousse de nitrile d’une résistance à l’abrasion conforme à la norme EN-Niveau 4, respirante, sans silicone. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent durable fabriqué à partir de fil de nylon recyclé avec une résistance à l'abrasion et une dextérité élevées. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent alternative aux gants de protection en coton, cuir et PVC. Le gant est recouvert d'une couche de nitrile 3/4 sur une doublure en tricot Interlock 100 % coton et garantit la propreté de la tôle en raison de l'absence de silicone, ce qui le rend idéal pour une utili...
Ansell | Gants pour le montage
Gant résistant pour utilisation exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs comme les pièces moulées, l'acier soudé et les briques. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Résistant aux bavures mineures, à l'abrasion légère et aux coupures. L'excellent ajustement permet un travail sans fatigue et une longue durée de vie. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant polyvalent extrêmement léger, confortable, enduit aux ¾ de nitrile, oléofuge tout en préservant la manipulation d’objets huileux, la dextérité et un confort extrêmement élevé. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant résistant pour utilisations exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gants de travail robustes, flexibles et résistants pour des utilisations avec une sollicitation maximale. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant multi-usage en tricot enduit par immersion permettant une grande liberté de mouvement, conçu spécialement pour les travaux délicats et de précision avec des composants secs. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant multi-usage en tricot avec une enduction obtenue par immersion, particulièrement approprié pour les travaux nécessitant une prise en main précise. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Un gant extrêmement léger pour une perception tactile optimale et précise. Ce gant est idéalement adapté à toutes les applications pour lesquelles on peut être amené à porter des gants légers en coton ou à ne porter aucun gant malgré le risque de développer des écorchures, des am...
Ansell | Gants pour le montage
Gant pour le montage blanc, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant pour le montage noir, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant robuste très confortable, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant robuste, bout des doigts enduits pour éviter de transférer la transpiration de la main sur des composants électroniques sensibles, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II
Ansell | Gants pour le montage
Gant de montage flexible et confortable présentant des valeurs de performances supérieures aux gants en cuir classique. Une alternative optimale aux gants en cuir et aux gants PVC standards. Catégorie de protection II
Nos experts vont droit au but
Les gants pour le montage ont généralement un support de matériau tricoté différent, dont l'épaisseur du fil, la densité de la machine et l'enduction varient. La plupart des gants pour le montage sont tricotés et résistants, avec des revêtements en polyuréthane (PU), en mousse de nitrile, en nitrile lisse ou en latex thermorétractable.
Pour faciliter au maximum le travail de précision, il faut accorder une attention particulière à la qualité de la sensation des gants de montage. Outre la coupe, la composante la plus importante du choix est ici le matériau : il doit être à peine perceptible, presque comme une seconde peau.
Les fonctions de protection les plus importantes des gants pour le montage sont la protection contre l'abrasion de la peau, contre l'humidité ou l'eau – par exemple par des réfrigérants lubrifiants, des huiles ou des graisses – ainsi que contre les salissures de la peau. Différents critères sont à prendre en compte en fonction du domaine d'application. Une bonne évaluation du poste de travail, documentée par écrit, constitue la base du bon choix.
Il existe bien sûr quelques innovations en matière de gants de travail qui contribuent à éviter les blessures aux mains, comme les coupures. Deux exemples de notre gamme :
Grâce à un processus de production unique, les gants Tegera-Infinity sont si agréables à porter qu'ils ne sont pratiquement pas perçus par le porteur.
Le gant de protection contre les coupures Blade X3 H-Plus est un gant tricoté en fibres spéciales avec revêtement en mousse de nitrile et picots en nitrile. Le gant offre un excellent confort et une bonne dextérité.
Étant donné que nos mains sont constamment exposées aux risques les plus divers lors de notre travail, les blessures aux mains sont vite arrivées. Seul un équipement de protection individuelle correctement choisi permet de garantir une sécurité optimale.
Haberkorn dispose d'une longue connaissance et d'une grande expérience dans le domaine des gants de protection. Lors du conseil, nous prenons en compte vos conditions et vos besoins individuels - indépendamment de la marque, bien entendu. Ensemble, nous trouverons la solution optimale pour vous.