Cuir de vachette pleine fleur JS Staffl
Filtrer les produits dans Cuir de vachette pleine fleur JS Staffl H-Plus - Haberkorn Markenqualität (1) JS Staffl (2) Uvex (1) beige <span><i>(</i>1<i>)</i></span> blanc <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 240 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 260 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 270 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> cuir de bovin pleine fleur <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN EN 388 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN EN 407 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> non testée (X) <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 9 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10,5 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 11 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> catégorie II – risques moyens <span><i>(</i>2<i>)</i></span> EN 388:2016 – 2132X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 388:2016 – 3122X <span><i>(</i>1<i>)</i></span> EN 407 – X1XXXX <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Fabricant: JS Staffl Réinitialiser tout
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant en cuir RIND SUPER
JS Staffl
| Gants de travail en cuir
Gants en cuir extrêmement robustes, résistants et durables, avec élastique au dos de la main pour un meilleur maintien. Catégorie de protection II
Gant en cuir DRIVER PREMIUM
JS Staffl
| Gants de travail en cuir
Gant en cuir robuste, moelleux et souple, très confortable, permettant un très bon ajustement et une bonne préhension. Bande élastique cousue sur le dos de la main pour un maintien optimal au poignet. Catégorie de protection II
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.