Menu

Gant pour soudeurs TEGERA® 126a

Tegera   |   plus Gants de protection pour soudeurs

imprimer
Gant en cuir de chèvre non doublé résistant à la chaleur pour le soudage et la protection contre la chaleur, bonne sensibilité au bout des doigts, élastique au poignet pour un meilleur ajustement.
Catégorie de protection II
Avantages / Modèles
  • résistant à la chaleur de contact jusqu'à +100 °C
  • épaisseur de la paume 0,7–0,8 mm
  • manchette à 180°

Matériau
  • cuir de chèvre grené, manchette en cuir de vachette résistant à la chaleur (longueur 10 cm), coutures renforcées en fil de Kevlar®

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Risques mécaniques DIN EN 388:2016Risques thermiques DIN EN 407


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques